Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte TIBER 3W 3000K 180lm 2291-601-42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandleuchte TIBER 3W 3000K 180lm 2291-601-42
LED-Wandleuchte TIBER 3W 3000K 180lm 2291-601-42
Artikel-Nr.:
     6012B-58753716
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     229160142
EAN/GTIN:
     4017807242126
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandleuchte TIBER 3W 3000K 180lm 2291-601-42

Die Außenleuchte setzt effektvolle Akzente im Außenbereich. Die würfelförmige Leuchte ist seitlich bis 320 schwenkbar und aufgrund dessen sehr flexibel in der Ausleuchtung, beispielweise Ihrer Terrasse oder dem Eingangsbereich. Das indirekte Licht sorgt für ein angenehmes Ambiente. Die Leuchte besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium Druckguss in der Farbe anthrazit.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
I
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
18
€ 4,95*
ab € 54,76*
€ 64,26*
1
€ 5,00*
ab € 50,03*
€ 65,42*
1
€ 5,95*
ab € 50,00*
€ 65,55*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 51,17*
€ 67,31*
1 Tag
3
1
€ 5,90*
ab € 52,56*
€ 68,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7341-250
ab € 34,47*
Ähnlich
Konstsmide
7341-300
ab € 34,36*
Ähnlich
TRIO Leuchten
226860242
ab € 30,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.