Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte PEARL Downlight mit Bewegungsmelder in Anthrazit IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte PEARL Downlight mit Bewegungsmelder in Anthrazit IP54
LED Außenwandleuchte PEARL Downlight mit Bewegungsmelder in Anthrazit IP54
LED Außenwandleuchte PEARL Downlight mit Bewegungsmelder in Anthrazit IP54
LED Außenwandleuchte PEARL Downlight mit Bewegungsmelder in Anthrazit IP54
LED Außenwandleuchte PEARL Downlight mit Bewegungsmelder in Anthrazit IP54
LED Außenwandleuchte PEARL Downlight mit Bewegungsmelder in Anthrazit IP54
LED Außenwandleuchte PEARL Downlight mit Bewegungsmelder in Anthrazit IP54
LED Außenwandleuchte PEARL Downlight mit Bewegungsmelder in Anthrazit IP54
LED Außenwandleuchte PEARL Downlight mit Bewegungsmelder in Anthrazit IP54
Artikel-Nr.:
     1609-221169142
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     221169142
EAN/GTIN:
     4017807279290
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte PEARL Downlight mit Bewegungsmelder in Anthrazit IP54

Kommen Sie nicht mehr im Dunkeln nach Hause!

Die LED Außenwandleuchte PEARL ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet, dieser hat einen Erfassungswinkel von 120° bei einer Reichweite von 9 Metern.

Die Außenleuchte passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Gefertigt ist die Wandlampe für außen aus wetterfestem Druckguss Aluminium versehen mit Acryl-Glas. Durch die Oberfläche in Anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant.

Mit einer Höhe von 16 cm sowie einer Breite von 10cm und Tiefe von 10,5cm ist die Fassadenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Ihre gleichmäßig nach unten gebündelte Ausleuchtung sorgt für schönen Lichteffekte an Ihrer Hauswand .

Dank Schutzart IP54 kann das Downlight in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie Ihre Wandleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach modernen Terrassenlampen oder nach weisenden Wegeleuchten, all diesen Ansprüchen wird die Trio Leuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Außenlampe ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 9 Watt und 900 Lumen bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt.

Zur Dämmerung bringen uns Wandleuchten und Wegeleuchten sicher zum Haus oder der Garage, sehr schön ist die Kombination der LED Außenwandbeleuchtung mit dem 100cm hohen LED Pfosten sowie der 50cm hohen Pollerleuchte aus der Serie PEARL!

Auch zu finden unter: Außenbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung, Hauseingangsbeleuchtung, Wegeleuchten, Gartenbeleuchtung, Gartenlicht, Wegbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlicht, Fassadenleuchten, Wandaußenleuchten,
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl, Guss
Farbe:
Anthrazit matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 16 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 10,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 9 Watt)
Lichtstärke:
1 x 900 Lumen = 900 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 9 m
Resonanzschwelle:
von 10 LUX bis 2000 LUX einstellbar
Leuchtzeit bei Resonanz:
von 5 Sekunden bis 8 Minuten einstellbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,415 kg
Weitere Suchbegriffe: Downlight, LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, led außenwandleuchte, anbauleuchte 3000k, Wandlampen, Wandleuchten, Außenlampen, Außenleuchten, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Lampen, Leuchten, für, fürs, Wand, Hauswand, Eingang, Terrasse, Garten, Wege, Fassade, Außenwand, LED, IP54, Anthrazit, außen, aussen, Bewegungsmelder, Bewegungssensor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 81,87*
€ 102,65*
2 Tage
15
€ 4,95*
ab € 82,10*
€ 102,76*
Frei Haus
ab € 85,27*
€ 106,61*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 86,56*
€ 107,55*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 86,81*
€ 108,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
1000910
ab € 10,15*
Sonstiges
RANEX
10.009.09
ab € 13,62*
Sonstiges
RANEX
10.010.25
ab € 10,44*
Sonstiges
RANEX
10.010.26
ab € 20,11*
Sonstiges
RANEX
10.010.51
ab € 18,78*
Sonstiges
RANEX
RA-OUTDOOR6
ab € 19,17*
Sonstiges
Smartwares
10.042.69
ab € 8,30*
Sonstiges
Smartwares
10.042.73
ab € 16,80*
Sonstiges
Smartwares
10.021.55
ab € 5,76*
Sonstiges
Smartwares
10.021.56
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.