Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte 3flammig Stoffschirme Leinen mehrfarbig - 70cm lang


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte 3flammig Stoffschirme Leinen mehrfarbig - 70cm lang
LED Deckenleuchte 3flammig Stoffschirme Leinen mehrfarbig - 70cm lang
LED Deckenleuchte 3flammig Stoffschirme Leinen mehrfarbig - 70cm lang
LED Deckenleuchte 3flammig Stoffschirme Leinen mehrfarbig - 70cm lang
LED Deckenleuchte 3flammig Stoffschirme Leinen mehrfarbig - 70cm lang
Artikel-Nr.:
     1609-213LM58
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     213LM58
EAN/GTIN:
     4262382961546
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte 3flammig Stoffschirme Leinen mehrfarbig - 70cm lang

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese auffällige Deckenleuchte: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Minimalistische Leuchten wie diese Deckenleuchtesetzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Die rechteckige Design Deckenleuchte setzt sich aus drei zylinderförmigen Leinenstoffschirmen in Sandfarben, Hellgrau und Dunkgelgrau mit einem Durchmesser von jeweils 13 cm und einem sandschwarzen Metallrahmen zusammen. Die Gesamtlänge der Leuchte beträgt 70 cm, die Breite 20 cm, die Deckenabhängung 22,5 cm. Der moderne Look wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild.

So sanft und atmosphärisch wie die Lichtspiele dieser Deckenleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als Industrial Style Deckenlampe im Wohnzimmer - z.B. über dem Couchtisch - oder als moderne Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich welche Art von Deckenleuchten Sie benötigen, ob Sie auf der Suche nach angesagten Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder extravaganten Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird die 3 flammige Deckenlampe in jeder Hinsicht gerecht.

Das Deckenlicht ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und wird inklusive passender LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 5 Watt und 400 Lumen in Warmweiß geliefert. Diese sind dimmbar und lassen sich bei zusätzlicher Verwendung eines Wanddimmers über Ihre Hausinstallation stufenlos in der Helligkeit regulieren.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Beige, Grau, Mehrfarbig, Weiß
Abmessungen:
Höhe: 22,5 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 70 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 13 cm – Durchmesser: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 5 Watt)
Lichtstärke:
3 x 400 Lumen = 1200 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, Deckenleuchte-n, Deckenlampe-n, Deckenbeleuchtung, LED, 3-flammig, mit, für, über, und, dimmbar-e, Lampen-schirm, Stoff, Leinen, eckig, schwarz, weiß-e, grau, beige, schöne, ausgefallene, Vintage, Wohnzimmer-lampe, Couchtisch, Flur-beleuchtung, Diele, Schlafzimmer-lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,16*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 135,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 169,97*
€ 202,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 167,66*
€ 199,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 157,23*
€ 187,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 154,22*
€ 183,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 135,16*
€ 160,84
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
20556
ab € 350,56*
Ähnlich
meineWunschleuchte
213LM19
ab € 90,45*
Ähnlich
meineWunschleuchte
209LM70
ab € 233,84*
Ähnlich
meineWunschleuchte
6939LM517
ab € 126,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.