| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-6939LM517 Herst.-Nr.: 6939LM517 EAN/GTIN: 4260647059168 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte mit fünf Stoffschirmen mehrfarbig, Breite 90cm Diese große ausgefallene LED Deckenleuchte überzeugt durch ihr modernes Design und ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Die fünf verschieden großen Stoff Lampenschirme der Deckenlampe in Weiß, Grau und Schwarz sind mit einer unteren weißen Kunststoffabdeckung ausgestattet, die eine blendfreie und angenehme Deckenbeleuchtung garantiert. Die 90cm breite Stofflampe findet ihren Einsatz im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder auch im Flur oder Treppenhaus. Die fünf E27 Fassungen sind für Leuchtmittel bis max. 42 Watt geeignet. Im Lieferumfang sind fünf austauschbare dimmbare E27 LED Leuchtmittel mit je 7 Watt, 560 Lumen, und 3000 Kelvin in warmweiß enthalten, so dass die Deckenleuchte extern über die Hausinstallation dimmbar ist. Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff | Farbe: | Grau, Schwarz, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 21 cm, Breite: 90 cm, Tiefe: 70 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (5 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 5 x 560 Lumen = 2800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3 kg | Produktart: | Deckenlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Decken-leuchten, Decken-lampen, Decken-beleuchtung, für, die, decke, rund, mit, stoff-schirm, lampenschirm, wohnzimmer-lampen, schlafzimmer-lampen, ausgefallen-e, groß-e, dimmbar-e, treppenhaus, flur-lampe, flur-beleuchtung, hausflur, Esszimmer-lampen |
| | |
| |