Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte Industrial 3 flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Länge 90cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte Industrial 3 flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Länge 90cm
LED Deckenleuchte Industrial 3 flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Länge 90cm
LED Deckenleuchte Industrial 3 flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Länge 90cm
LED Deckenleuchte Industrial 3 flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Länge 90cm
LED Deckenleuchte Industrial 3 flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Länge 90cm
LED Deckenleuchte Industrial 3 flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Länge 90cm
Artikel-Nr.:
     1609-209LM70
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     209LM70
EAN/GTIN:
     4260688158929
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte Industrial 3 flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Länge 90cm

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte, 3 flammige Vintage Deckenleuchte: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Stylische Leuchten wie diese Deckenlampe setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Die Design Deckenleuchte setzt sich aus drei kugelförmigen Rauchglasschirmen mit einem Durchmesser von jeweils 18 cm (Höhe 25 cm) und einem matt schwarzen Metallrahmen zusammen. Die Gesamtlänge der Leuchte beträgt 90 cm, die Deckenabhängung 28 cm. Der Retro Look wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild.

So sanft und atmosphärisch wie die Lichtspiele dieser Deckenleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als auffällige Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als Industrial Style Deckenlampe im Wohnzimmer - z.B. über dem Couchtisch - oder als moderne Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich welche Art von Deckenleuchten Sie benötigen, ob Sie auf der Suche nach angesagten Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder extravaganten Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird die mehrflammige Deckenlampe in jeder Hinsicht gerecht.

Das Deckenlicht ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und wird inklusive passender Filament LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von jeweils 4 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 28 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 90 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 25 cm – Durchmesser: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
3 x 470 Lumen = 1410 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
3,579 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, Deckenleuchte-n, Deckenlampe-n, Deckenbeleuchtung, Design, Vintage, Retro, 3, drei-flammig, mehrflammig, groß-e, für-s, über, und, LED, dimmbar-e, Industrie, Industrial, Style, Look, Kugel, Rauch-glas, Wohnzimmer-Lampen, Flurlampe-n, Flur-Beleuchtung, Diele, Schlafzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 232,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 285,68*
€ 339,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 281,55*
€ 335,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 270,91*
€ 322,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 265,73*
€ 316,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 232,75*
€ 276,97
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Luce Design
PL3TEXLM
ab € 87,93*
Ähnlich
Fischer & Honsel
20556
ab € 350,70*
Ähnlich
meineWunschleuchte
6055LM467
ab € 108,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.