|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-201LM0101 Herst.-Nr.: 201LM0101 EAN/GTIN: 4260688159919 |
| |
|
|  |  |
 | Wandlampe LED Gipsleuchte weiß up and down, bemalbar, Breite 24cm Moderne LED Wandleuchte aus Gips in überstreichbarem Weiß Dezent, einfarbig, bunt bemalt oder in einem puristischem Weiß gehalten - Diese Leuchte passt sich so gut wie jedem Einrichtungsstil an! Egal welche Wandfarbe es werden soll, diese bemalbare LED Gipsleuchte können Sie einfach in der gewünschten Farbe mitstreichen. Sie fügt sich somit problemlos in jedes beliebige Farbkonzept ein und setzt mit der up and down Beleuchtung zusätzlich noch schöne Lichtakzente in Ihren Wohnraum. Mit einer Breite von 24 cm und eine Höhe von 9 cm, sowie einer neutralen Farbgebung in Weiß, bietet diese tolle Gipsleuchte zahlreiche Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach Wohnraumleuchten, einflammigen Wohnzimmerlampen oder exklusiven Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese LED Gipslampe in jeder Hinsicht gerecht. Verleihen Sie Ihren Räume Individualität und Stil! * Diese Wandleuchte ist mit einem E14 Sockel für Leuchtmittel mit max. 28 Watt ausgestattet und wird inklusive einem dimmbaren 5 Watt Leuchtmittel mit 400 Lumen und 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Weitere Informationen:  |  | Material: | Gips | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 9 cm, Breite: 24 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 400 Lumen = 400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,99 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gipswandlampen, Gipswandleuchten, gipslampen led, gips wandlampen, Wandlampe, Wandleuchte, LED, Gips-Lampen, Gips-leuchten, Stucklampe-n, Stuckleuchte-n, innen, Flur-lampe, Flur-beleuchtun, Wohnzimmer-lampe, Schlafzimmer-lampen, Esszimmer-lampe, Esszimmer-Leuchte, weiß, indirekte, Treppenhausleuchten, Küchenlampe, wand-beleuchtung |
|  |  |
| |