|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-2011LM201 Herst.-Nr.: 2011LM201 EAN/GTIN: 4260688159902 |
| |
|
|  |  |
 | LED Wandlampe Spot Gipsleuchte weiß up and down, bemalbar Moderne LED Wandleuchte aus Gips in überstreichbarem Weiß Dezent, einfarbig, bunt bemalt oder in einem puristischem Weiß gehalten - Diese Leuchte passt sich so gut wie jedem Einrichtungsstil an! Egal welche Wandfarbe es werden soll, die LED Gipsleuchte können Sie einfach in der gewünschten Farbe mitstreichen. Sie fügt sich somit problemlos in jedes beliebige Farbkonzept ein und setzt mit der up and down Beleuchtung zusätzlich noch schöne Lichtakzente in Ihren Wohnraum. Mit einer Breite von 7,5 cm und eine Höhe von 16,5 cm, sowie einer neutralen Farbgebung in Weiß, bietet diese tolle Gipsleuchte zahlreiche Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten. So strahlend wie das Licht dieser Wandleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als auffällige Wandbeleuchtung in Eingangsbereichen und Fluren, als Eyecatcher im Wohnzimmer oder auch als moderner Wandstrahler in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach ausgefallenen Wohnraumleuchten, einflammigen Wohnzimmerlampen oder exklusiven Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese LED Spot Gipslampe in jeder Hinsicht gerecht. Verleihen Sie Ihren Räume Individualität und Stil! * Diese Wandleuchte ist mit zwei GU10 Fassungen für Leuchtmittel mit max. 10 Watt ausgestattet und wird inklusive zwei dimmbaren 5 Watt Leuchtmitteln mit jeweils 400 Lumen und 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. *Leuchtmittel sind stufenweise über den Schalter dimmbar Weitere Informationen:  |  | Material: | Gips | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 16,5 cm, Breite: 7,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x GU10 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 400 Lumen = 800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,79 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gipswandlampen, Gipswandleuchten, LEDs mit Stecksockel, gipslampen led, gips wandlampen, Wandlampe, Wandleuchte, LED, Gips-Lampen, Gips-leuchten, Stucklampe-n, Stuckleuchte-n, innen, Flur-lampe, Flur-beleuchtung, ausgefallene, Wohnzimmer-lampe, Schlafzimmer-lampen, Esszimmer, Esszimmer-Leuchte, weiß, indirekte, Treppenhausleuchten, Küchenlampe, Spot |
|  |  |
| |