Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bemalbare LED Stuckrosette Gipsleuchte in Weiß für Decke, 30cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bemalbare LED Stuckrosette Gipsleuchte in Weiß für Decke, 30cm
Bemalbare LED Stuckrosette Gipsleuchte in Weiß für Decke, 30cm
Bemalbare LED Stuckrosette Gipsleuchte in Weiß für Decke, 30cm
Bemalbare LED Stuckrosette Gipsleuchte in Weiß für Decke, 30cm
Bemalbare LED Stuckrosette Gipsleuchte in Weiß für Decke, 30cm
Bemalbare LED Stuckrosette Gipsleuchte in Weiß für Decke, 30cm
Bemalbare LED Stuckrosette Gipsleuchte in Weiß für Decke, 30cm
Bemalbare LED Stuckrosette Gipsleuchte in Weiß für Decke, 30cm
Artikel-Nr.:
     1609-6033LM101
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     6033LM101
EAN/GTIN:
     4260647057645
Suchbegriffe:
Gips-Wandlampen
Gips-Wandleuchten
Gipslampen
Gipsleuchten

Bemalbare LED Stuckrosette Gipsleuchte in Weiß für Decke, 30cm

Moderne Stuckrosette LED Deckenlampe mit Blumen Ornamenten in überstreichbarem Weiß, 30 cm

Dezent, einfarbig, orientalisch, bunt bemalt oder in einem puristischem Weiß gehalten - Diese Leuchte passt sich so gut wie jedem Einrichtungsstil an!

Diese LED Deckenlampe ist die perfekte Wahl für alle, die ein edles Lampendesign in Stuckoptik zu schätzen wissen. Mit ihrem Mandala Design in Weiß macht sie jede Einrichtung zu etwas Besonderem. Die Gipsleuchte lässt sich in Ihrer Wandfarbe oder auch in Ihrer Lieblingsfarbe streichen und fügt sich somit gut in das Gesamtbild ihrer Räume ein.

Das besondere an dieser bemalbaren Stucklampe ist nicht nur ihre formschöne Halterung, sondern auch die freistehende Glühbirne. Da diese Deckenrosette keine Schirm hat, versorgt sie den Raum mit einer angenehmen und gleichförmigen Lichtgebung.

So strahlend wie das Licht dieser Deckenleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als auffällige Deckenbeleuchtung in Eingangsbereichen und Fluren, als Eyecatcher im Wohnzimmer oder auch als moderne Stucklampe in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach ausgefallenen Wohnraumleuchten, einflammigen Wohnzimmerlampen oder exklusiven Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese LED Stuckleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Verleihen Sie Ihren Räumen Individualität und Stil!

* Diese Deckenleuchte ist mit einem E27 Sockel für Leuchtmittel mit max. 40 Watt ausgestattet und wird inkl. einer 4 Watt LED mit 420 Lumen und 2800 Kelvin in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Gips
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 6 cm, Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 420 Lumen = 420 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2800 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Gipswandlampen, Gipswandleuchten, gipslampen led, gips wandlampen, Deckenleuchten, Deckenlampen, Gips-Lampen, Stucklampe-n, Stuck-Leuchten, Stuckrosette, Decken-Rosette, Wohnzimmer-lampen, für, Decke, ausgefallene, schöne, außergewöhnliche, Flurlampen, aus, klein, rund, Weiß, florentiner, Deckenstuck, Jugendstil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 45,55*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,55*
€ 54,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,43*
€ 52,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,56*
€ 49,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,48*
€ 48,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,02*
€ 45,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,59*
€ 38,78
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
512787
€ 55,98*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62720101
€ 47,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.