Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Duftkerze mit 6h Timer, flackernd, Höhe 13cm, Batteriebetrieb, 4 Düfte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Duftkerze mit 6h Timer, flackernd, Höhe 13cm, Batteriebetrieb, 4 Düfte
LED Duftkerze mit 6h Timer, flackernd, Höhe 13cm, Batteriebetrieb, 4 Düfte
LED Duftkerze mit 6h Timer, flackernd, Höhe 13cm, Batteriebetrieb, 4 Düfte
LED Duftkerze mit 6h Timer, flackernd, Ø 9cm, Höhe 13cm, Batteriebetrieb
LED Duftkerze mit 6h Timer, flackernd, Ø 9cm, Höhe 13cm, Batteriebetrieb
LED Duftkerze mit 6h Timer, flackernd, Höhe 13cm, Batteriebetrieb, 4 Düfte
LED Duftkerze mit 6h Timer, flackernd, Ø 9cm, Höhe 13cm, Batteriebetrieb
LED Duftkerze mit 6h Timer, flackernd, Ø 9cm, Höhe 13cm, Batteriebetrieb
LED Duftkerze mit 6h Timer, flackernd, Ø 9cm, Höhe 13cm, Batteriebetrieb
LED Duftkerze mit 6h Timer, flackernd, Ø 9cm, Höhe 13cm, Batteriebetrieb
Artikel-Nr.:
     1609-1860S100
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1860S100
EAN/GTIN:
     4260529934484
Suchbegriffe:
Aromakerze
Duftkerzen
duftkerzen weiß
duftkerzen

LED Duftkerze mit 6h Timer, flackernd, Höhe 13cm, Batteriebetrieb, 4 Düfte

Genießen Sie eine gemütliche Atmosphäre mit sinnlichem Kerzenschein ohne ständig auf die offene Flamme achten zu müssen!
Bei LED Echtwachskerzen haben Sie keine offene Flamme an der man sich verbrennen könnte und wenn die LED Kerze einmal umkippt läuft kein Wachs aus und es kann kein Feuer entstehen. Gerade in öffentlichen Bereichen wo eine echte Flamme verboten ist oder überall dort wo kleine Kinder sich aufhalten, kann man mit den LED Echtwachskerzen stimmungsvolle ungefährliche Dekorationen aufstellen.

Diese LED Kerze vereint einen wunderschönen und realistischen flackernden Kerzenschein mit einem herrlichen Duft. Dank der authentisch flackernden Flamme wirkt sie wie eine herkömmliche Kerze und verbreitet mit ihrer warm weißen Diode ein angenehmes Licht und hüllt Ihr zu Hause in ein wunderbares Aroma. Der Duft befindet sich in kleinen Gelpads, die Sie in einem separaten Fach neben dem Batteriefach einsetzen und einfach austauschen könne. Bei dieser Duftkerze haben Sie die Wahl zwischen den Düften: Lavendel, Rosenduft, Bratapfel und Vanille.
Die Echtwachskerze wird mit zwei D 1,5V Batterien betrieben, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Besonders praktisch ist der integrierte 6 Stunden Timer, den Sie wahlweise mit oder ohne Duftverteilung einstellen können. So brauchen Sie nicht immer daran denken, die Kerzen auszuschalten. Diese weiße LED Kerze hat einen Durchmesser von 9 cm und eine Höhe von 13 cm.

Egal für welche Zwecke Sie LED Kerzen mit beweglicher Flamme suchen, ob für Laternen im Hauseingang, als Stimmungslicht auf dem Esszimmertisch oder als dekorative Tischbeleuchtung im Wohnzimmer. Diese Kerze können Sie ganz nach Ihren Belieben dekorieren und aufstellen. Auch in der Weihnachtszeit können die LED Kerzen in Adventsschale oder Kranz zum Einsatz kommen.

Auch zu finden unter: LED Kerzen Echtwachs, LED Kerze mit Wackeldocht, Kerzen Batterie, LED Kerzen mit Timer, Stimmungslampe, Weihnachtsbeleuchtung
Weitere Informationen:
Features:
Timer
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 13 cm, Durchmesser: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Batterie:
exkl. 2 x
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Einstellbare Leuchtdauer:
6 Stunden
On/Off:
Schalter oder Timer
Produktart:
LED Duftkerze mit 4 Düften
Weitere Suchbegriffe: LED Duftkerzen, LED Kerze, LED Echtwachskerzen, Stimmungslicht, LED Kerzen mit beweglicher Flamme, Kerzen Batterie, LED Kerzen mit Timer, LED Kerze mit Wackeldocht, Living Colors, Stimmungslampe, LED Stimmungsleuchte, LED Stimmungslicht, Kerzen dekorieren, LED Kerzen Echtwachs, Echtwachskerzen LED, Wachskerzen LED, Kerzenset, Flammenlose Kerzen, Dekobeleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung, Adventsbeleuchtung, Adventskranzkerzen, LED Adventskerzen, Weihnachtsdeko, Lichteffekte, Konstsmide, 1860-100, 1860S100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 42,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,63*
€ 68,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,22*
€ 68,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,61*
€ 63,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,76*
€ 61,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,85*
€ 60,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,59*
€ 50,68
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
1831-100
ab € 25,54*
Sonstiges
Konstsmide
1832-100
ab € 26,34*
Sonstiges
Konstsmide
1833-100
ab € 27,30*
Sonstiges
Konstsmide
1840-100
ab € 19,54*
Sonstiges
Konstsmide
1841-100
ab € 22,45*
Sonstiges
Konstsmide
1842-100
ab € 29,27*
Sonstiges
Konstsmide
1843-100
ab € 27,11*
Sonstiges
Konstsmide
1860-100
ab € 29,80*
Sonstiges
Konstsmide
1861-100
ab € 35,49*
Sonstiges
Konstsmide
1862-100
ab € 39,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.