Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Entspannungstherapie
>
Aromatherapie
>
Duftkerzen
>
Artikel
3er Set LED Duftkerze mit 6h Timer, flackernd, Ø 9cm, Batteriebetrieb, Lavendel
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-1860.61.62-100
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
1860.61.62-100
EAN/GTIN:
4260529934514
Suchbegriffe:
Aromakerze
Duftkerzen
duftkerzen weiß
duftkerzen
3er Set LED Duftkerze mit 6h Timer, flackernd, Ø 9cm, Batteriebetrieb, Lavendel
Genießen Sie eine gemütliche Atmosphäre mit sinnlichem Kerzenschein ohne ständig auf die offene Flamme achten zu müssen!
Bei LED Echtwachskerzen haben Sie keine offene Flamme an der man sich verbrennen könnte und wenn die LED Kerze einmal umkippt läuft kein Wachs aus und es kann kein Feuer entstehen. Gerade in öffentlichen Bereichen wo eine echte Flamme verboten ist oder überall dort wo kleine Kinder sich aufhalten, kann man mit den LED Echtwachskerzen stimmungsvolle ungefährliche Dekorationen aufstellen.
Dieses 3er Set LED Kerze vereint einen wunderschönen und realistischen flackernden Kerzenschein mit einem herrlichen Lavendel Duft.
Die LED Duftkerzen wirken dank der authentisch flackernden Flammen wie eine herkömmliche Kerze und verbreiten mit ihren warm weißen Diode ein angenehmes Licht und hüllt Ihr zu Hause in ein wunderbares Aroma. Der Duft befindet sich in kleinen Gelpads, die Sie in einem separaten Fach neben dem Batteriefach einsetzen und einfach austauschen könne.
Die Echtwachskerze werden jeweils mit zwei D 1,5V Batterien betrieben, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Besonders praktisch ist der integrierte 6 Stunden Timer, den Sie wahlweise mit oder ohne Duftverteilung einstellen können. So brauchen Sie nicht immer daran denken, die Kerzen auszuschalten. Diese weiße LED Kerzen haben einen Durchmesser von jeweils 9 cm und sind 13 / 18 und 23 cm hoch.
Ganz egal für welche Zwecke Sie LED Kerzen mit beweglicher Flamme suchen, ob für Laternen im Hauseingang, als Stimmungslicht auf dem Esszimmertisch oder als dekorative Tischbeleuchtung im Wohnzimmer. Diese Kerze können Sie ganz nach Ihren Belieben einzeln dekorieren oder im Set aufstellen. Auch in der Weihnachtszeit können die LED Kerzen in Adventsschale oder Kranz zum Einsatz kommen.
Auch zu finden unter:
LED Kerzen Echtwachs, LED Kerze mit Wackeldocht, Kerzen Batterie, LED Kerzen mit Timer, Stimmungslampe, Weihnachtsbeleuchtung
Weitere Informationen:
Features:
Timer
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Durchmesser: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Batterie:
exkl. 2 x
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Einstellbare Leuchtdauer:
6 Stunden
Batterien:
Je Kerze 2x D 1,5V (exkl.)
... >
Wohnraumleuchten
>
Stimmungsbeleuchtung
>
LED Kerzen
Weitere Suchbegriffe:
LED Duftkerzen
,
LED Kerze
,
LED Echtwachskerzen
,
Stimmungslicht
,
LED Kerzen mit beweglicher Flamme
,
Kerzen Batterie
,
LED Kerzen mit Timer
,
LED Kerze mit Wackeldocht
,
Living Colors
,
Stimmungslampe
,
LED Stimmungsleuchte
,
LED Stimmungslicht
,
Kerzen dekorieren
,
LED Kerzen Echtwachs
,
Echtwachskerzen LED
,
Wachskerzen LED
,
Kerzenset
,
Flammenlose Kerzen
,
Dekobeleuchtung
,
Weihnachtsbeleuchtung
,
Adventsbeleuchtung
,
Adventskranzkerzen
,
LED Adventskerzen
,
Weihnachtsdeko
,
Lichteffekte
,
Konstsmide
,
1860-100
,
1861-100
,
1862-100
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,37*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 103,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 130,39*
€ 155,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 127,55*
€ 151,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 124,24*
€ 147,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 120,35*
€ 143,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,37*
€ 123,01
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide 1831-100 Elektrische Kerze LED
Konstsmide
1831-100
ab € 25,45*
Sonstiges
Konstsmide 1832-100 Elektrische Kerze LED
Konstsmide
1832-100
ab € 26,27*
Sonstiges
Konstsmide 1833-100 Elektrische Kerze LED
Konstsmide
1833-100
ab € 27,28*
Sonstiges
Konstsmide 1840-100 Elektrische Kerze LED
Konstsmide
1840-100
ab € 19,58*
Sonstiges
Konstsmide 1841-100 Elektrische Kerze LED
Konstsmide
1841-100
ab € 22,47*
Sonstiges
Konstsmide 1842-100 Elektrische Kerze LED
Konstsmide
1842-100
ab € 29,39*
Sonstiges
Konstsmide 1843-100 Elektrische Kerze LED
Konstsmide
1843-100
ab € 27,08*
Sonstiges
Konstsmide 1860-100 Elektrische Kerze LED
Konstsmide
1860-100
ab € 29,76*
Sonstiges
Konstsmide 1861-100 Elektrische Kerze LED
Konstsmide
1861-100
ab € 35,53*
Sonstiges
Konstsmide 1862-100 Elektrische Kerze LED
Konstsmide
1862-100
ab € 39,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen