Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte aus Rillenglas bunt mit 3 Glasschirmen, Ø 55cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte aus Rillenglas bunt mit 3 Glasschirmen, Ø 55cm
LED Pendelleuchte aus Rillenglas bunt mit 3 Glasschirmen, Ø 55cm
LED Pendelleuchte aus Rillenglas bunt mit 3 Glasschirmen, Ø 55cm
LED Pendelleuchte aus Rillenglas bunt mit 3 Glasschirmen, Ø 55cm
LED Pendelleuchte aus Rillenglas bunt mit 3 Glasschirmen, Ø 55cm
LED Pendelleuchte aus Rillenglas bunt mit 3 Glasschirmen, Ø 55cm
LED Pendelleuchte aus Rillenglas bunt mit 3 Glasschirmen, Ø 55cm
LED Pendelleuchte aus Rillenglas bunt mit 3 Glasschirmen, Ø 55cm
LED Pendelleuchte aus Rillenglas bunt mit 3 Glasschirmen, Ø 55cm
LED Pendelleuchte aus Rillenglas bunt mit 3 Glasschirmen, Ø 55cm
LED Pendelleuchte aus Rillenglas bunt mit 3 Glasschirmen, Ø 55cm
Artikel-Nr.:
     1609-15469LM3H
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     15469LM3H
EAN/GTIN:
     4262382967692
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Leds mit Schraubsockel

LED Pendelleuchte aus Rillenglas bunt mit 3 Glasschirmen, Ø 55cm

Außergewöhnliche LED Pendelleuchte mit bunten Rauchglas Schirmen im Retro Look

Diese dreiflammige Pendelleuchte aus Rillenglas ist der Blickfang über Ihrem Esstisch. Mit ihren bunten Rauchglas Lampenschirmen in Grün, Bernstein und Grau taucht sie Ihren Raum in eine harmonische Farbkombination, die an die 70er Jahre erinnert. Retro Power pur!

Die Glasschirme variieren in ihrer Formgebung und hängen verspielt in unterschiedlichen Längen von der Decke herab. Der Materialmix mit den Metalldetails in Messing verleiht der Cluster Pendelleuchte eine elegante Note.

Die Lampenschirme können bis zu einer maximalen Länge von 130cm eingestellt werden. Natürlich können Sie die Schirme nach Ihren individuellen Wünschen auch kürzer abhängen.

Prädestiniert wird diese Hängelampe über Ihrem Esszimmertisch Platz finden, aber auch im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer über dem Couchtisch wird sie alle Blicke auf sich ziehen.

Auch als einladende Flurlampe in Ihrem Eingangsbereich oder ausgefallene Küchenpendelleuchte sorgt diese Hängeleuchte für glanzvolle Lichtspiele und Retro-Vibes.

*Inklusive 3 x E27 Filament LED Leuchtmittel - 7 Watt, 806 Lumen, warmweiß (3 Stufen Dimmer)
*Enthaltene Leuchtmittel sind stufenweise dimmbar über Wandschalter
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium, Metall
Farbe:
Messing glänzend - Mehrfarbig
Abmessungen:
Höhe: 130 cm, Durchmesser: 55 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
3 x 806 Lumen = 2418 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
4,99 kg
Weitere Suchbegriffe: Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Pendelleuchte-n, Pendel-Lampe, Hängelampe-n, 3, drei-flammig, Cluster, Glas-Lampen, mit, LED, für, über, Küchenlampen, hängend, Esszimmertisch, Esszimmer-lampen, Esszimmerleuchte-n, Esstisch-lampe, Kücheninsel, Wohnzimmerlampe, bunt-e, ausgefallene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 183,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 230,17*
€ 273,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 226,30*
€ 269,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 212,21*
€ 252,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 206,94*
€ 246,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 183,40*
€ 218,25
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
15345LM3
ab € 141,68*
Ähnlich
meineWunschleuchte
I-GREENLM-S4
ab € 360,14*
Ähnlich
Reality Leuchten
R30073LM054
ab € 116,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.