| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-I-GREENLM-S4 Herst.-Nr.: I-GREENLM-S4 EAN/GTIN: 4262382966473 |
| |
|
| | |
| LED Pendelleuchte mit 4 Relief Glas Lampenschirmen, Höhe 166cm Modern, zeitlos und immer im Trend präsentiert sich diese 4-flammige Strukturglas LED Pendelleuchte. Ob schlichter, gradliniger Einrichtungsstil oder doch etwas verspielter - die Pendelleuchte im Spinnendesign liefert besondere Deko-Akzente, um jedem Look einen Hauch von Eleganz zu verleihen. Ihre 4 verschieden großen Glas Lampenschirme in 4 verschiedenen Farben (Weiß, Klar, Seeblau, Rauchfarbig) machen die Leuchte zu einem echten Hingucker. Die raffinierte Oberfläche der Lampenschirme aus facettiertem, glänzendem Relief Glas tauchen den Raum in ein angenehmes Licht, und sorgen zusätzlich dafür, dass das Licht sanft gebrochen wird. Über dem Esstisch oder dem Küchentresen wird die Leuchte mit Strukturglas bereits zum stilvollen Hingucker, bevor sie eingeschaltet wird. Die Retro Leuchte mit Strukturmuster ist variabel anpassbar, jeder Glasschirm hängt an einer 250cm langen Abhängung, und kann nach Ihrem Geschmack auf die individuelle Länge abgehängt werden. Die vier verschieden großen Glaskugeln (Ø 23cm, 25cm, 26cm) runden das ausgefallene Erscheinungsbild der Hängelampe ab. Die Glaslampe ist mit vier E27 Fassungen ausgestattet, sie wird mit 4 stufenweise dimmbaren LED Leuchtmitteln mit je 7 Watt, 806 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert. Über den Wandschalter kann die Kugelleuchte so in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden und Sie können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Blau, Grau, Mehrfarbig, Transparent, Weiß - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 250 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (4 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 4 x 806 Lumen = 3224 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 8,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, LED, Pendel-leuchte, Hängelampen, Hänge-leuchten, Design-er, mehr-flammig, 4, für, über-n, Esszimmer-tisch, Esstisch-lampe, Rauch-glas, Lampenschirm, Kochinsel, kücheninsel, Galerie-leuchte, hängend, Wohnzimmer-lampen, Schlafzimmer-lampen, retro, Affenschaukel |
| | |
| |