Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte mit 3 Rauchglaskugeln, Baldachin Ø 46cm, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte mit 3 Rauchglaskugeln, Baldachin Ø 46cm, schwarz
LED Pendelleuchte mit 3 Rauchglaskugeln, Baldachin Ø 46cm, schwarz
LED Pendelleuchte mit 3 Rauchglaskugeln, Baldachin Ø 46cm, schwarz
LED Pendelleuchte mit 3 Rauchglaskugeln, Baldachin Ø 46cm, schwarz
LED Pendelleuchte mit 3 Rauchglaskugeln, Baldachin Ø 46cm, schwarz
LED Pendelleuchte mit 3 Rauchglaskugeln, Baldachin Ø 46cm, schwarz
LED Pendelleuchte mit 3 Rauchglaskugeln, Baldachin Ø 46cm, schwarz
LED Pendelleuchte mit 3 Rauchglaskugeln, Baldachin Ø 46cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     1609-15345LM3
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     15345LM3
EAN/GTIN:
     4260768170230
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte mit 3 Rauchglaskugeln, Baldachin Ø 46cm, schwarz

Diese moderne Pendelleuchte verleiht jedem Wohnbereich das gewisse Etwas!

Diese hochwertige Kugellampe besteht aus einer runden, schwarz matten Metallplatte, an der drei schwarze Kabel mit rauchfarbenen Glaskugeln unterschiedlicher Form hängen. Diese sind ebenfalls mit schwarz matten Metallelementen versehen.

Die mehrflammige Pendelleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Ob als moderne Esszimmerlampe über dem Esstisch, als zeitgemäße LED Hängeleuchte im Wohnzimmer über dem Couchtisch oder als Lampe über dem Küchentisch– die Glaskugel Pendelleuchte ist ein Eyecatcher in Ihrem Wohnraum.

Die 3 flammige Pendelleuchte ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und wird mit stufenweise dimmbaren Filament LED Leuchtmitteln in 4 Watt, 470 Lumen und 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert. Über den Wandschalter kann die Decken Pendelleuchte stufenweise gedimmt werden, um eine individuelle Beleuchtung zu schaffen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Grau - Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 120 cm
Zusatz Maße:
Art: Baldachin – Durchmesser: 46 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 4 Watt)
Lichtstärke:
3 x 470 Lumen = 1410 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
3,32 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, LED, Hängelampe, Küchenlampe-n, hängend, Esszimmer-Leuchte, Wohnzimmer-Lampe, Kugel-Lampe, für, über, Esstisch-Lampe, Innen, Couchtisch, aus, Rauchglas, mit, Glas-Kugel, Lampenschirm-e, schwarz, ausgefallen-e, Industrial, drei-flammig, 3, Glas-Kugeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 141,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 178,48*
€ 212,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 178,08*
€ 211,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 166,78*
€ 198,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 159,16*
€ 189,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 141,30*
€ 168,15
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
302000LM342
ab € 97,52*
Ähnlich
TRIO Leuchten
30859LM342
ab € 74,08*
Ähnlich
Reality Leuchten
R30073LM054
ab € 115,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.