| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-132S405 Herst.-Nr.: 132S405 EAN/GTIN: 4260688152590 |
| |
|
| | |
| Churros Maker drehbares Waffeleisen für 4 spanische Churrera & Waffelgabel 700W Selbstgemachte Churros? Mit diesen Churros Maker Flip ist das ein Kinderspiel, und mit der praktischen Waffelgabel entnehmen die die Waffeln kinderleicht! Churros sind längliche, gebackene Teigstreifen mit Zimtzucker und eine echte Gaumenfreude. Perfekt für einen besonderen Anlass oder einen gemühtlichen Freitagabend. Sie können 4 Churros pro Durchgang zubereiten, sodass Sie innerhalb weniger Minuten ausreichend spanisches Gebäck für alle haben. Für das beste und leckerste Ergebnis verfügt dieser Churros Maker über eine praktische Drehfunktion. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Seiten der Waffeln gründlich erhitzt werden, sodass sie perfekt knusprig werden. Dank Sicherheitsverriegelung und isoliertem Handgriff lässt es sich einfach und sicher umdrehen. Der Snackmaker ist darüber hinaus mit einer Kontrollleuchte ausgestattet, damit Sie wissen, wann die Churros fertig sind. Dank der automatischen Temperaturregelung müssen Sie sich keine Gedanken über die richtige Temperatur machen. Das Gerät weiß genau, welche Temperatur für die perfekten Churros erforderlich ist. Drehen Sie den Waffle Maker einige Male, damit sich der Teig gleichmäßig verteilt, und behalten Sie dann die Leuchte im Blick. Blinkt die Leuchte? Dann ist es an der Zeit, die Churros herauszunehmen und das Gerät wieder mit Teig zu füllen, um noch mehr zuzubereiten! Kinder lieben es, beim Backen mitzuhelfen, und dieser Churros Zubereiter ist so konzipiert, dass dies ohne Weiteres möglich ist. Dank Anti-Rutsch-Füßen hat er stets einen sicheren Stand. Zudem wird der Aufheizvorgang gestoppt, sobald die richtige Temperatur erreicht ist. Sie haben ausreichend Churros zubereitet? Dann können Sie den Churros Maker dank der Anti-Haft-Beschichtung kinderleicht reinigen. Darüber hinaus ist das Gerät sehr kompakt, sodass Sie es einfach im Schrank verstauen können. Weitere Informationen: | | Material: | Backelit / Kunststoff | Anzahl pro Backgang: | Waffeln: 4 Stück | Werte: | Leistung: 700 Watt, Spannung: 230 Volt | Maße Gerät: | Höhe: 10 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 32 cm | Antihalftbeschichtung: | Kein Verkleben - Leichte Reinigung | Kontrolllämpchen: | Temperatur erreicht, Ende der Backzeit | Sicherheit: | Kühl bleibendes Gehäuse, Kühl bleibende Griffe | Ausstattung: | Dank Anti-Rutsch-Füßen hat der Churros Maker stets einen sicheren Stand | Besonderes: | Perfekte Teigverteilung durch 180-Grad-Drehung des Geräts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Churrera, Churros, Maker, Spanish, Donuts, Krapfen, Originale, Waffelmaschine, Waffelmaker, Waffelbäcker, Waffelbackgerät, Snackmaker, Waffelpommes, kleines, Mini, Waffeln, drehbares, zum, Drehen, Camping, geeignet, spanisches, Gebäck |
| | |
| |