Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frühstücksset 1,2 Ltr Wasserkocher 1500W & 4er Langschlitztoaster 1400W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Frühstücksset 1,2 Ltr Wasserkocher 1500W & 4er Langschlitztoaster 1400W
Frühstücksset 1,2 Ltr Wasserkocher 1500W & 4er Langschlitztoaster 1400W
Frühstücksset 1,2 Ltr Wasserkocher 1500W & 4er Langschlitztoaster 1400W
Frühstücksset 1,2 Ltr Wasserkocher 1500W & 4er Langschlitztoaster 1400W
Frühstücksset 1,2 Ltr Wasserkocher 1500W & 4er Langschlitztoaster 1400W
Frühstücksset 1,2 Ltr Wasserkocher 1500W & 4er Langschlitztoaster 1400W
Frühstücksset 1,2 Ltr Wasserkocher 1500W & 4er Langschlitztoaster 1400W
Frühstücksset 1,2 Ltr Wasserkocher 1500W & 4er Langschlitztoaster 1400W
Frühstücksset 1,2 Ltr Wasserkocher 1500W & 4er Langschlitztoaster 1400W
Frühstücksset 1,2 Ltr Wasserkocher 1500W & 4er Langschlitztoaster 1400W
Frühstücksset 1,2 Ltr Wasserkocher 1500W & 4er Langschlitztoaster 1400W
Artikel-Nr.:
     1609-1046S1323
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     1046S1323
EAN/GTIN:
     4260768174108
Suchbegriffe:
Frühstücks-Center
Frühstückscenter
Frühstücksset Küchengeräte
Toastautomat

Frühstücksset 1,2 Ltr Wasserkocher 1500W & 4er Langschlitztoaster 1400W

Beginnen Sie Ihren Tag mit frisch zubereitetem, knusprigem Toast aus diesem stylischen 4-Scheiben-Toaster!

Der Toaster hat 2 lange Toastkammern, sodass Sie 4 Scheiben Brot zugleich zubereiten können. Dank 6-stufigem Thermostat können Sie mit diesem Bread Toaster genau die gewünschte Bräunungsstufe wählen.

Sie haben vergessen die Brotscheiben aufzutauen oder möchten einfach eine frisch geröstete Toastscheibe zum Frühstück genießen? Mit der Auftau- und Aufwärmfunktion des Edelstahltoasters kein Problem! Mit dem Brötchenaufsatz tosten Sie im Nu frische Brötchen oder Croissants. Zusätzlich verfügt er über eine Stoppfunktion, und die herausnehmbare Krümelschublade erleichtert die Reinigung des Toasters.

Dank der automatischen Pop-Up Funktion können Sie Ihren knusprigen Toast bequem entnehmen. Die automatische Zentrierfunktion sorgt für die richtige Position des Brotes im Toaster, Anti-Rutsch-Füsse für den sicheren Stand, und mit der Kabelaufwicklung ist das Kabel ordentlich verwahrt.

Der Wasserkocher hat ein sehr elegantes Design und ein großes Fassungsvermögen von 1,2 Liter, 1500 Watt Leistung sorgen dafür, dass das Wasser schnell kocht. Dank seines kompakten Designs können Sie den elektrischen Wasserkocher problemlos transportieren.

Da sich der Kocher auf seinem Sockel um 360° drehen lässt, ist er sowohl für Links- als auch Rechtshänder geeignet. Der Teekocher kann abgenommen werden, um das Auffüllen und Ausgießen zu erleichtern. Die Wasserstandsanzeige zeigt Ihnen, wie viel Wasser im Kocher ist. Nachdem das Wasser gekocht hat, wird der Wasserkessel automatisch abgeschaltet.

Die Bedienung erfolgt über einen Ein/Aus-Schalter, wobei Sie anhand der Kontrolllampe sofort erkennen können, ob das Gerät eingeschaltet ist. Der Filter hält das Wasser frei von Kalkablagerungen.

Auch zu finden unter: Toster, Toaster, 4 Slice Toaster, Long Slot Toaster, Bread Toaster, Toaster 4 Scheiben, Toaster Edelstahl
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber / Schwarz
Material:
Edelstahl
Leistung:
Toaster 1400Watt - Wasserkocher 1500Watt
Leistungsstufen:
7 Toasteinstellungen
Spannung:
230Volt
Weitere Suchbegriffe: Toaster, Toastgerät, Blitzkocher, Wasser-Kocher, Wasserkocher, toastautomat 4 toast, toaster, toaster tristar, Frühstücksset, Frühstück-Set, 2, in, 1, teilig, Toster, 4er, Doppelschlitz-toaster, Toastmaschine, Brötchentoaster, Bread, Toastbrot, mit, für, aus, und, Edelstahl, Silber, modern-er, Design-er, Scheiben, Brotrost, 1500, Watt, stylisch, stylischer, klein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 54,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,51*
€ 82,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,14*
€ 79,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,89*
€ 79,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,49*
€ 79,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,99*
€ 65,44
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
142S2360
ab € 67,98*
Ähnlich
Princess
1424S2360
ab € 63,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.