| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-03994S90190 Herst.-Nr.: 03994S90190 EAN/GTIN: 4260647050622 |
| |
|
| | |
| 2er Set digitale Unterputz Rollladenschalter mit Rahmen & Zeitschaltuhr Dieser digitale Unterputz Rollladenschalter wird als 2er Set komplett mit Rahmen geliefert und ersetzt Ihren mechanischen Jalousieschalter. Die beiden Wandschalter eignen sich zum Schalten Ihrer Rollläden und Jalousienmotoren bis max. je 750 VA (Schaltdauer öffnen/schließen 120 Sekunden). Die mit diesen Wechselschaltern geschalteten Jalousien können Sie nicht nur klassisch manuell bedienen, sondern dank der vielseitigen Zeitschaltfunktionen auch individuell programmieren und so Ihre Rollläden jederzeit automtisch rauf- und runterfahren lassen. Mit der praktischen Zeitschaltuhr können Sie eine persönliche, zeitgesteuerte Automatik mit bis zu 10 Programmen einrichten sowie eine Zufallsschaltung aktivieren, um auch bei Abwesenheiten den Anschein zu erwecken, es wäre jemand zu Hause (Anwesenheits-Simulation). Ein Programmspeicher sorgt dafür, dass Ihre Programmierungen auch bei einem eventuellen Stromausfall bis zu 36 Stunden gespeichert bleiben und somit nicht verloren gehen. Bei Verwendung von Sockel und Bedienteil des Herstellers sowie Rahmen und ggf. Zwischenrahmen sind die Jalousienschalter markenkompatibel mit den gängigen Schalterserien. Sie sind mit der Schutzart IP20 ausgestattet und nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet. Der Anschluss erfolgt mittels 3-Draht Technik (Unterputzmontage / Einbau in eine tiefe UP-Dose). Auch zu finden unter: Rollladenzeitschaltuhr, Rollladen-Zeitschaltuhr Weitere Informationen: | | Bauart: | Unterputz Wandschalter | Funktion: | Rollladenschalter mit Timer | Material: | Kunststoff | Empfohlen für: | Innenbereich | Leistung: | max. 750 VA | Zeitschaltuhr: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, zeitschalter, zeitschaltuhr ip20, Rollladenschalter, Jalousienschalter, Wandschalter, Wechselschalter, programmieren, programmierbarer, digitaler, mit, schalten, Steuerung, schaltbare, Timer, für, Unterputz, Rollladen, Jalousien, Rolladen, Rollläden |
| | |
| |