| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-03994S60190 Herst.-Nr.: 03994S60190 EAN/GTIN: 4260647050660 |
| |
|
| | |
| 2er Set Unterputz Bewegungsmelder 120° weiß, Bewegungssensoren innen Diese weißen Unterputz Bewegungsmelder für innen ersetzen Ihre herkömmlichen Lichtschalter! Das 2er Set ist ideal zum Schalten der Beleuchtung im Treppenhaus, in Flur und Diele sowie in allen anderen Räumen, in denen nicht dauerhaft das Licht brennen muss. Die Bewegungsmelder werden komplett mit Rahmen geliefert und mittels 2-Draht Technik in eine handelsübliche Schalterdose eingebaut. Die jeweils 8,7 x 5,8 cm großen Bewegungssensoren eignen sich für (dimmbare) LED Lampen (4-100 W / max. 6 Stück), (dimmbare) Energiesparlampen (4-150 VA / max. 6 Stück), Halogenlampen (4-150 W) und Glühlampen (25-300 W). Sobald ein Sensor eine Bewegung im Erfassungsbereich von max. 8 Metern bei 120° horizontalem Winkel erkennt, schaltet er die angeschlossene Leuchte automatisch ein. Die Leuchtdauer können Sie nach persönlichem Bedarf zwischen 5 Sekunden bis 12 Minuten individuell einstellen. Ebenso lässt sich die Sensibilität auf Bewegungserkennung zwischen kurzer und weiter Distanz einstellen. Wenn der PIR Bewegungsmelder Ihre Lampe nur bei Dämmerung und Dunkelheit, nicht jedoch bei Tageslicht einschalten soll, können Sie dies einfach über die Lichtempfindlichkeit (10 Lux) regulieren. Mit dem Schalter an der Unterseite lassen sich zudem drei verschiedene Betriebsarten auswählen: automatisch ein/aus, dauerhaft ein und dauerhaft aus. Durch den 50 x 50 mm Einsatz sind die Präsenzmelder markenkompatibel mit den gängigen Schalterserien. Beide Bewegungsmelder sind mit der Schutzart IP20 ausgestattet und nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet. Weitere Informationen: | | Erfassungswerte: | Reichweite: 8 m Erfassungswinkel: 120 Grad | Zeitintervall: | von 5 Sekunden bis 12 Minuten einstellbar | Resonanzschwelle: | 10 LUX einstellbar | Farbe: | Weiß | innen/außen: | Innen | Gehäuse: | Kunststoff | Maße: | 8,7 x 5,8 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), automatik schalter, Bewegungssensor, Präsenzmelder, Lichtschalter, LED, PIR, Licht, Lampen, Leuchten, Unterputz, Einbau, schalten, Steuerung, schaltbare, Schalter, kleine, mit, für, geeignet, statt, Funktion, innen, Treppenhaus, Flur, Diele, Treppen, Beleuchtung, nachrüsten |
| | |
| |