| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-03638 Herst.-Nr.: 03638 EAN/GTIN: 9007371441457 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte LORIS mit Ventilator & Fernbedienung, dimmbar, Ø56cm Dieser tolle Deckenventilator begeistert durch schönes Design und Funktion! Nicht nur optisch ein eleganter Blickfang, sondern auch mehr als praktisch ist dieser zeitgemäße Deckenventilator mit LED Licht. Er wird inklusive einer Fernbedienung geliefert, mit der Sie ihn mühelos und bequem steuern können. Dieser moderne Deckenventilator ist ein muss für jeden Haushalt. Ein LED-Paneel in formschönen schwarzen Design scheint ein 2700 Kelvin warmweißes bis hin zu 6000 Kelvin kaltweißes Licht, welches gedimmt und fixiert werden kann. Die inkludierte Fernbedienung ermöglicht Ihnen das Verwenden von Memory Funktion, Timer und zudem in den Nachtlichtmodus für ein angenehmes Licht wechseln. Setzen Sie Akzente - Die Deckenleuchte mit Ventilator hat einen Durchmesser von 56cm und ist mit einer Höhe von nur 21cm für einen Deckenventilator sehr flach. Inklusive fest verbautem LED mit 30 Watt, 2200 Lumen, 3000 - 6000 Kelvin einstellbar, mit 8dB sehr leise, und perfekt für´s Schlafzimmer geeignet. So kann der nächste Sommer kommen! Weitere Informationen: | | Features: | Fernbedienung, Timer, Memory Funktion, mit Ventilator | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Schwarz - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 18 cm, Durchmesser: 50 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 30 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 3250 Lumen = 3250 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin) | Licht Feature: | Nachtlichtfunktion | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,94 kg | Geräuschpegel: | max. 54 dB | Geschwindigkeit: | Stufenlos von 600-1000 rpm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, LED, Ventilator, Deckenventilator, Deckenlüfter, Zimmerventilator, Zimmerlüfter, Windmaschine, Winderzeuger, Licht, Beleuchtung, Design, flach, leiser, kleiner, großer, mit, zum, im, für, und, schlafen, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer, dimmbar, Fernbedienung, Timer, Nachtlicht, Lampen, Leuchten, Deckenlampen, Deckenleuchten |
| | |
| |