Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte / Ventilator BORGHOLM Fernbedienung Lichtfarbe Wechsel Ø50cm, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenleuchte / Ventilator BORGHOLM Fernbedienung Lichtfarbe Wechsel Ø50cm, weiß
Deckenleuchte / Ventilator BORGHOLM Fernbedienung Lichtfarbe Wechsel Ø50cm, weiß
Deckenleuchte / Ventilator BORGHOLM Fernbedienung Lichtfarbe Wechsel Ø50cm, weiß
Deckenleuchte / Ventilator BORGHOLM Fernbedienung Lichtfarbe Wechsel Ø50cm, weiß
Deckenleuchte / Ventilator BORGHOLM Fernbedienung Lichtfarbe Wechsel Ø50cm, weiß
Deckenleuchte / Ventilator BORGHOLM Fernbedienung Lichtfarbe Wechsel Ø50cm, weiß
Deckenleuchte / Ventilator BORGHOLM Fernbedienung Lichtfarbe Wechsel Ø50cm, weiß
Deckenleuchte / Ventilator BORGHOLM Fernbedienung Lichtfarbe Wechsel Ø50cm, weiß
Deckenleuchte / Ventilator BORGHOLM Fernbedienung Lichtfarbe Wechsel Ø50cm, weiß
Deckenleuchte / Ventilator BORGHOLM Fernbedienung Lichtfarbe Wechsel Ø50cm, weiß
Deckenleuchte / Ventilator BORGHOLM Fernbedienung Lichtfarbe Wechsel Ø50cm, weiß
Deckenleuchte / Ventilator BORGHOLM Fernbedienung Lichtfarbe Wechsel Ø50cm, weiß
Artikel-Nr.:
     1609-R67083131
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R67083131
EAN/GTIN:
     4017807529630
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenleuchte / Ventilator BORGHOLM Fernbedienung Lichtfarbe Wechsel Ø50cm, weiß

Moderne Deckenleuchte mit Ventilator - multifunktionale Beleuchtung & coole Brise

Faszinierendes Zusammenspiel von Funktion und Design
Diese Deckenleuchte ist ein Multi-Talent, besticht durch viele praktische Funktionen - und modernem zeitlosen Design!

Mit Fernbedienung
Alle Lichteinstellungen wie auch die Ventilator Optionen lassen sich bequem über die Fernbedienung schalten.

Coole Brise dank Ventilator
Die Deckenleuchte ist mit einem Ventilator ausgestattet und schafft an heißen Tagen eine angenehme Abkühlung in Ihren Räumen.
3 Geschwindigkeitsstufen ermöglichen die Einstellung der Luftstromstärke ganz nach Ihrem Belieben.
Der Timer verfügt über die Auswahl von 3 unterschiedlichen Zeiträumen und kann auf 1, 2 oder 4 Stunden eingestellt werden, sehr praktisch für die Nacht.
Ein leistungsstarker 40 Watt Motor mit einem Luftstrom 2160 m³ pro Stunde sorgt für die frische Brise.

Multifunktionale Beleuchtung
Kreieren Sie zu jeder Zeit und jeder Atmosphäre das erwünschte Licht!

Dimmbar - Die LED Deckenleuchte erstrahlt mit 3500 Lumen in intensivem Licht, welches über die Fernbedienung stufenlos dimmbar ist.

Lichtfarbe wählen - Mit einem Lichtfarben Spektrum von 2700 bis 6500 Kelvin erzeugt die Deckenleuchte eine Beleuchtung von Warmweiß über Neutralweiß bis zu Tageslicht Weiß.

Nachtlicht Modus - Bei Drücken der Nachtlicht Taste auf der Fernbedienung springt die Deckenleuchte in ihren vorprogrammierten dezenten Nachtlicht Modus.

Die Deckenleuchte mit Ventilator hat einen Durchmesser von 50cm und ist mit einer Höhe von nur 15cm für einen Deckenventilator sehr flach.

* Inklusive 1x SMD LED fest verbaut, 30 Watt · 1x 3500 Lumen, 2700 - 6500 Kelvin
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, Timer, mit Ventilator
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Weiß matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Durchmesser: 50 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 30 Watt)
Lichtstärke:
1 x 3500 Lumen = 3500 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin)
Licht Feature:
Nachtlichtfunktion
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung - Nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,44 kg
Geräuschpegel:
max. 58 dB
Leistungsstufen:
3
Luftstrom:
max: 2160 m³/Stunde
Ventilator Leistung:
40 Watt
Geschwindigkeit:
von: 42 U / min - bis: 144 U / min
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, LED, Ventilator, Deckenventilator, Deckenlüfter, Zimmerventilator, Zimmerlüfter, Windmaschine, Winderzeuger, Licht, Beleuchtung, Design, flach, leiser, kleiner, großer, mit, zum, im, für, und, schlafen, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Fernbedienung, Timer, Lampen, Leuchten, Deckenlampen, Deckenleuchten, rund, Weiß, Reality
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,90*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 108,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,00*
€ 145,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,10*
€ 134,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,32*
€ 132,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 108,90*
€ 129,59
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo Handels
0307
ab € 65,88*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62402106
ab € 85,72*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62662101
ab € 114,84*
Ähnlich
Tristar
VELM5817
ab € 112,58*
Ähnlich
Globo
0330
ab € 66,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.