| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-03631 Herst.-Nr.: 03631 EAN/GTIN: 9007371418947 |
| |
|
| | |
| Deckenleuchte JOEY Ø48cm mit Ventilator & Fernbedienung, Lichtfarbe einstellbar Nicht nur optisch ein eleganter Blickfang, sondern auch mehr als praktisch ist dieser zeitgemäße Deckenventilator mit LED Licht. Er wird inklusive einer Fernbedienung geliefert, mit der Sie ihn mühelos und bequem steuern können. Dieser Deckenventilator mit 45cm Durchmesser ist eine stilvolle Ergänzung für Ihre Innenräume. Die Rotorblätter sind aus rauchigem Glas gefertigt und verfügen über ein LED-Band, welches in mehreren Farben leuchten kann und tragen so zum formvollendeten Aussehen des Deckenventilators bei. Außen rum wird der Ventilator von einem opalenem Kunststoffring, welcher mit weißem Metall versehen ist, umrahmt. Die inkludierten LED-Leuchtmittel unterhalb des Kunststoffs leisten starkes Licht. Mithilfe der mitgelieferten Fernbedienung können Sie den Ventilator nicht nur dimmen, sondern auch die Lichtfarbe in mehreren Stufen zwischen warmweiß (2700 Kelvin) und kaltweiß (6500 Kelvin) individuell einstellen und verfügen über eine Nachtlichtfunktion. Außerdem können Sie auch die Drehgeschwindigkeit der Rotorblätter anpassen, wodurch Sie in Ihren vier Wänden stets für frische Luft sorgen können. Inklusive fest verbautem LED mit 41 Watt, 3280 Lumen, 2700 - 6500 Kelvin einstellbar, mit 52dB sehr leise. So kann der nächste Sommer kommen! Weitere Informationen: | | Features: | Fernbedienung, Timer, Memory Funktion, mit Ventilator | Material: | Glas, Kunststoff, Metall | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 13 cm, Durchmesser: 48 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 41 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 3280 Lumen = 3280 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin) | Licht Feature: | Nachtlichtfunktion | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,87 kg | Geräuschpegel: | max. 52 dB | Leistungsstufen: | 3 | Geschwindigkeit: | 694 / 873 / 1050 RPM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, deckenventilator globo, decken ventilator, anbaudeckenleuchte 6500k, LED, Ventilator, Deckenlüfter, Zimmerventilator, Zimmerlüfter, Windmaschine, Winderzeuger, Licht, Beleuchtung, Design, flach, leiser, kleiner, großer, mit, zum, im, für, und, schlafen, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer, dimmbar, Fernbedienung, Timer, Nachtlicht, Lampen, Leuchten, Deckenlampen, Deckenleuchten |
| | |
| |