| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R62522987 Herst.-Nr.: R62522987 EAN/GTIN: 4017807491128 |
| |
|
| | |
| Deckenleuchte mit Ventilator STRALSUND Fernbedienung & Farbwechsel Ø50cm Moderne Deckenleuchte mit Ventilator - multifunktionale Beleuchtung & coole Brise Mit Fernbedienung Alle Lichteinstellungen wie auch die Ventilator Optionen lassen sich bequem über die Fernbedienung schalten, wobei die Deckenleuchte und der Ventilator getrennt voneinander schaltbar sind. Coole Brise dank Ventilator: Die Deckenleuchte ist mit einem Ventilator ausgestattet und schafft an heißen Tagen eine angenehme Abkühlung in Ihren Räumen. 3 Geschwindigkeitsstufen ermöglichen die Einstellung der Luftstromstärke ganz nach Ihrem Belieben. Der Timer verfügt über die Auswahl von 3 unterschiedlichen Zeiträumen und kann auf 1, 2 oder 4 Stunden eingestellt werden - sehr praktisch für die Nacht. Ein leistungsstarker 40 Watt Motor mit einem Luftstrom 2460 m³ pro Stunde sorgen für die frische Brise. Der Ventilator ist im Rechtslauf (Sommerbetrieb) und Linkslauf (Winterbetrieb) schaltbar. Der Sommerbetrieb sorgt für Abkühlung - der Winterbetrieb für eine besser Verteilung der warmen Luft. Multifunktionale Beleuchtung Kreieren Sie zu jeder Zeit und jeder Atmosphäre das erwünschte Licht! Dimmbar - Die LED Deckenleuchte erstrahlt mit 3500 Lumen in intensivem Licht, welches über die Fernbedienung stufenlos dimmbar ist. Lichtfarbe wählen - Mit einem Lichtfarben Spektrum von 2700 bis 6500 Kelvin erzeugt die Deckenleuchte eine Beleuchtung von Warmweiß über Neutralweiß bis zu Tageslichtweiß. RGBW Farbwechsler –Zaubern Sie verschiedene Lichteffekte dank der stimmungsvollen Farbwechselfunktion. Nachtlicht Modus - Bei Drücken der Nachtlicht Taste auf der Fernbedienung springt die Deckenleuchte in ihren vorprogrammierten dezenten Nachtlicht Modus. Die Deckenleuchte mit Ventilator hat einen Durchmesser von 50cm und ist mit einer Höhe von nur 17cm für einen Deckenventilator sehr flach. * Inklusive 1x SMD LED fest verbaut 30 Watt · 1x 3500 Lumen, 3000 - 6500 Kelvin Weitere Informationen: | | Features: | Fernbedienung, Timer, Memory Funktion, mit Ventilator | Material: | Kunststoff | Farbe: | Silber - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 17 cm, Durchmesser: 50 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 30 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 3500 Lumen = 3500 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar, multicolor (2700 - 6500 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel, Nachtlichtfunktion, Sternenhimmel | Zusatz Lichtquelle: | Ja - LED Fest verbaut (1 x 9 Watt) | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,8 kg | Material Ventilator: | Flügel: Kunststoff - Gehäuse: Kunststoff | Geräuschpegel: | max. 54 dB | Leistungsstufen: | 3 | Luftstrom: | max: 2460 m³/Stunde | Geschwindigkeit: | von: 42 U / min - bis: 168 U / min | Ventilator Einsatz: | Sommerbetrieb, Winterbetrieb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte 6500k, decken ventilator, LED, Deckenlüfter, Zimmerventilator, Zimmerlüfter, Licht, Beleuchtung, Design, flach, leiser, kleiner, großer, mit, zum, im, für, und, schlafen, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer, dimmbar, Fernbedienung, Timer, Sternenhimmel, Nachtlicht, Deckenlampen, Deckenleuchten, RGB, Farbwechsel, Farbwechsler |
| | |
| |