Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeemaschine 6 Tassen mit Mahlwerk für Bohnen & Filterkaffee


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaffeemaschine 6 Tassen mit Mahlwerk für Bohnen & Filterkaffee
Kaffeemaschine 6 Tassen mit Mahlwerk für Bohnen & Filterkaffee
Kaffeemaschine 6 Tassen mit Mahlwerk für Bohnen & Filterkaffee
Kaffeemaschine 6 Tassen mit Mahlwerk für Bohnen & Filterkaffee
Kaffeemaschine 6 Tassen mit Mahlwerk für Bohnen & Filterkaffee
Kaffeemaschine 6 Tassen mit Mahlwerk für Bohnen & Filterkaffee
Kaffeemaschine 6 Tassen mit Mahlwerk für Bohnen & Filterkaffee
Kaffeemaschine 6 Tassen mit Mahlwerk für Bohnen & Filterkaffee
Kaffeemaschine 6 Tassen mit Mahlwerk für Bohnen & Filterkaffee
Kaffeemaschine 6 Tassen mit Mahlwerk für Bohnen & Filterkaffee
Kaffeemaschine 6 Tassen mit Mahlwerk für Bohnen & Filterkaffee
Kaffeemaschine 6 Tassen mit Mahlwerk für Bohnen & Filterkaffee
Kaffeemaschine 6 Tassen mit Mahlwerk für Bohnen & Filterkaffee
Artikel-Nr.:
     1609-01.249408.01.001
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.249408.01.001
EAN/GTIN:
     8713016049773
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

Kaffeemaschine 6 Tassen mit Mahlwerk für Bohnen & Filterkaffee

Immer in den Genuss von frisch gemahlenem Kaffee kommen? - Mit dieser Kaffeemaschine aus dem Hause Princess kein Problem!

Die Deluxe Maschine bereitet bis zu 6 Tassen Kaffee. Sie verfügt über ein integriertes, konisches Kegelmahlwerk für ganze Bohnen, bei welchem Sie den Mahlgrad des Kaffees sowie die Stärke nach Belieben einstellen können. Der Mahlgrad beeinflusst dabei maßgeblich das Endergebnis. Je feiner die Bohnen gemahlen werden, umso länger dauert es, bis das Wasser durchgelaufen ist, und umso stärker wird der Geschmack. Der Princess Grind & Brew hat verschiedene Einstellungen, damit Sie immer die perfekte wählen können.

Der Kaffeebohnenbehälter fasst eine Bohnenmenge von 100 Gramm, ausreichend für einige Tassen Kaffee. Er ist transparent, damit Sie immer sehen, wann Sie Bohnen nachfüllen müssen. Möchten Sie lieber vorgemahlenen, z.B. entkoffeinierten Kaffee verwenden? Dann können Sie das Mahlwerk jederzeit abschalten und bereits gemahlenen Kaffee in den Kaffeefilter geben. Bei dem Filter handelt es sich übrigens um einen Permanentfilter. Dieser praktische Dauerfilter ist eine langlebige Alternative zum Einsatz von Papierfiltern und sorgt für nachhaltigen Kaffeegenuss.

Über das Display lassen sich die Stärke und die Anzahl der Tassen leicht einstellen. Zudem dient es zum Ein- und Ausschalten der Maschine. Die Warmhaltefunktion hält Ihren Kaffee etwa 40 Minuten lang angenehm warm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Abmessung:
Höhe: 39 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 27 cm
Inhalt:
0,75 Liter
Kaffeeart:
Filterkaffee, Bohnenkaffee
Funktion:
Mahlwerk
Filter:
Permanentfilter
Anzahl Tassen:
6 Stück
Zeitschaltuhr (Timer):
Nein
Kannentyp:
Glaskanne
Besondere Merkmale:
Neun Einstellungen möglich
Display:
Digitales Display
Aroma-Wahlschalter:
Kaffeestärke einstellbar
Betriebskontroll-Leuchte:
Ja
Warmhaltefunktion:
Ja
Abschaltautomatik (Überhitzungsschutz):
Ja
Leistung:
750 Watt
Gewicht:
3 kg
Spannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, kaffeautomat wasserbehälter, großkaffeeautomat, princess kaffeautomat, Filterkaffeemaschinen, Filterkaffeemaschienen, Kaffeefiltermaschinen, Filterkaffee, Filtermaschinen, Permanentfilter, Dauerfilter, Kegelmahlwerk, Kaffeemühlen, Kaffeemuehlen, Kaffeemahlmaschinen, Kaffeebohnenmühlen, Espressomühlen, Mahlgrad, einstellbar, Bohnen, ganze, elektrische, einfache, gute, moderne, nachhaltige, Design, Edelstahl, schwarz, switch, on, mit, aus, fürs, Abschaltautomatik, 6, Tassen, Glaskanne, Büro, zuhause
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,29*
€ 116,68*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 93,26*
€ 116,69*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 118,87*
€ 146,73*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,73*
€ 174,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO712K
ab € 19,78*
Ähnlich
Princess
01.249412.01.001
ab € 89,36*
Ähnlich
Princess
01.249413.01.001
ab € 75,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.