Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-01.221221.01.001 Herst.-Nr.: 01.221221.01.001 EAN/GTIN: 8713016073570 |
| |
|
| | |
| XL Stabmixer SET Edelstahl, Messbecher, Hackmesser & Schneebesen 1000Watt Das extrem leistungsstarke Stabmixer-Set mit vier Klingen eignet sich perfekt für die Zubereitung von Pestos, Suppen oder Milchshakes. Der Stabmixer hat eine Leistung von 1000 Watt. Wählen Sie eine der fünf Einstellungen mit dem Drehrädchen, um die gewünschte Leistung des Mixers abzurufen. Anschließend drücken Sie den oberen Knopf, um in der gewünschten Einstellung zu mixen. Mit dem zweiten Knopf bedienen Sie die Turbo-Funktion für ein besonders schnelles Mixen. Der gummierte Griff mit den beiden beleuchteten Tasten ist ergonomisch geformt und liegt damit perfekt in der Hand. Dank der blauen Anzeige oben am Griff können Sie jederzeit die Leistungsstufe ablesen. Noch nie war die Handhabung eines Stabmixers einfacher. Ein extra langer Edelstahlstab von 25cm für hohe Töpfe und Gefäße erleichtert das Mixen. Der XL-Edelstahlstab mit den vier Klingen püriert Suppen und Früchte im Nu dank des extrem leistungsstarken 1000 Watt Motors. Mit dem mitgelieferten 0,8-l-Messbecher können Sie Smoothies, Babynahrung und Pestos zuhause selbst zubereiten, mit dem Schneebesen Schlagsahne schlagen und im XL-Zerkleinerer Kräuter und Zwiebeln häckseln. Der Stabmixer lässt sich leicht zerlegen, und sowohl der Mixstab als auch die Zubehörteile sind spülmaschinenfest. Damit ist das Reinigen des Stabmixers eine wirklich problemlose Angelegenheit. Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber - Schwarz | Material: | Edelstahl & Gummierter Griff | Gewicht: | 1 kg | Leistung: | 1000 Watt | Spannung: | 230 Volt | Fassungsvermögen: | 0,8 Liter | Messertyp: | Edelstahl Klingen | Mixzubehör: | Schneebesen | Zubehör: | 0,8Ltr. Messbecher, Schneebesen, Hackmesser | Spülmaschinenfestes Zubehör: | Ja | Austattung: | Anti-Rutsch-Füße | Besondere Merkmale: | Extra langer Edelstahlstab von 25 cm für hohe Töpfe und Gefäße |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Küchenspalter, Mixstab, Pürierstab, Stabmixer, pürierstab 1000w, mixstab, Handmixer, Zauberstab, Mixer, Pürierer, Zerkleinerer, Zerhacker, Häcksler, Set, Universal, Messbecher, mit, aus, elektrisch, elektrischer, 24, teilig, Edelstahl, 1000, Watt, Schwarz, Silber, Schneebesen, Tristar |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,09* | € 63,61* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 50,13* | € 63,61* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 50,41* | € 65,09* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 56,20* | € 70,55* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,90* | € 97,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|