Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrischer Asia Wok, Pfanne mit Glasdeckel, 7 Liter, Ø 30cm, 1400Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektrischer Asia Wok, Pfanne mit Glasdeckel, 7 Liter, Ø 30cm, 1400Watt
Elektrischer Asia Wok, Pfanne mit Glasdeckel, 7 Liter, Ø 30cm, 1400Watt
Elektrischer Asia Wok, Pfanne mit Glasdeckel, 7 Liter, Ø 30cm, 1400Watt
Elektrischer Asia Wok, Pfanne mit Glasdeckel, 7 Liter, Ø 30cm, 1400Watt
Elektrischer Asia Wok, Pfanne mit Glasdeckel, 7 Liter, Ø 30cm, 1400Watt
Elektrischer Asia Wok, Pfanne mit Glasdeckel, 7 Liter, Ø 30cm, 1400Watt
Elektrischer Asia Wok, Pfanne mit Glasdeckel, 7 Liter, Ø 30cm, 1400Watt
Elektrischer Asia Wok, Pfanne mit Glasdeckel, 7 Liter, Ø 30cm, 1400Watt
Elektrischer Asia Wok, Pfanne mit Glasdeckel, 7 Liter, Ø 30cm, 1400Watt
Elektrischer Asia Wok, Pfanne mit Glasdeckel, 7 Liter, Ø 30cm, 1400Watt
Elektrischer Asia Wok, Pfanne mit Glasdeckel, 7 Liter, Ø 30cm, 1400Watt
Artikel-Nr.:
     1609-01.162389.01.001
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.162389.01.001
EAN/GTIN:
     8713016098733
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Elektrischer Asia Wok, Pfanne mit Glasdeckel, 7 Liter, Ø 30cm, 1400Watt

Sie lieben orientalische Wok-Gerichte oder haben einfach keinen Gasbrenner?

Dann ist der Elektro-Wok eine gute Lösung für Sie. Verwenden Sie ihn als zusätzliche Pfanne, als Wok oder als Warmhaltepfanne. Dank des großen Volumens von 7 Litern können Sie einfach und schnell Gerichte wie Nudeln, gebratenen Reis oder Eintöpfe zubereiten. Durch das regulierbare Thermostat erhalten Sie die volle Kontrolle über die optimale Kochtemperatur, so dass Ihre Gerichte nicht mehr misslingen können.

Der Elektro-Wok ist mit einer Anti-Haft-Beschichtung ausgestattet, dank der Sie ohne Öl oder Butter kochen können. Das macht das Braten und Backen im Wok viel gesünder als in einer herkömmlichen Pfanne. Die Schicht verhindert auch das Anhaften von Lebensmitteln, wodurch Sie bedenkenlos köstliche Gerichte zubereiten können. Mit einem Durchmesser von 30 cm und einem großen Volumen von 7 Litern können Sie problemlos Gerichte für die ganze Familie zubereiten.

Das abnehmbare Kabel ist mit einem Thermostat ausgestattet, mit dem Sie ganz einfach die richtige Temperatur einstellen können. Durch die hohe Leistung von 1400 Watt heizt sich der Wok außerdem schnell auf, so dass Sie sofort mit der Zubereitung köstlicher Gerichte beginnen können. Garen Sie Fleisch oder Wok-Gemüse langsam bei hoher Temperatur. Der Wok hat einen Glasdeckel mit Dampfventil, so dass Sie bequem erkennen können, wann Ihr Essen kocht.

Ganz gleich, ob Sie den Wok als Zusatzpfanne oder als Warmhaltepfanne während einer Party verwenden möchten – er ist stets sehr bequem in der Handhabung. Die kühl bleibenden Griffe sorgen dafür, dass sich der Wok leicht hochnehmen und bewegen lässt. Außerdem steht er dank seiner rutschfesten Füße extrem stabil. Die hochwertige Anti-Haft-Beschichtung des Woks sorgt dafür, dass er sich zudem sehr einfach reinigen lässt.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Guss - Aluminium
Antihaftbeschichtung:
Ja
Leistung:
1400Watt
Leistungsstufen:
stufenlos einstellbar
Spannung:
230V
Inhalt:
7 Liter
Kabel:
abnehmbar
Thermostat:
regelbarer Thermostat
geeignet für:
Wokgerichte
Spülmaschinenfest:
Glasdeckel
Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Eisengusswok, Rundboden-Pfanne, Rundbodenpfanne, Stielwok, Wok, Wok-Pfanne, Wokpfanne, wokpfanne 300 mm, wok, Set, Pfanne, Gusseisen, Asia, Elektropfanne, Multipfanne, Multifunktionspfanne, Warmhaltepfanne, Schmorpfanne, Bratpfannen, Pfannen, elektro, elektrische, rund, Glasdeckel, Gourmet, Profi, Design, Büro, Camping, Catering, Garten, Gastronomie, Küche, Kantine, kochen, mit, für
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,57*
€ 63,63*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 49,04*
€ 63,65*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 49,64*
€ 63,74*
€ 3,50*
ab € 56,40*
€ 72,44*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO8708W
ab € 52,28*
Ähnlich
Princess
01.162367.01.500
ab € 49,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.