Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-01.142402.01.001 Herst.-Nr.: 01.142402.01.001 EAN/GTIN: 8712836961029 |
| |
|
| | |
| Langschlitztoaster Edelstahl für 4 Scheiben mit 7 Stufen & Brotrost - 1400 Watt Was gibt es Schöneres als den Geruch von getoastetem Brot zum Frühstück? Mit dem Princess Toaster gelingt es Ihnen schnell und einfach, knuspriges, warmes Brot zu toasten. Dieser elegante und zugleich robuste Edelstahltoaster verfügt über einen langen Doppelschlitz, um ein großes Stück rustikales Brot oder vier Scheiben Brot gleichzeitig zu toasten. Mit einer Abbruch-, Auftau- und Aufwärmfunktion ist dieser Toaster sehr komplett. Dank des Doppelschlitzes hat der Toaster die perfekte Größe, um zwei lange Stück rustikales Brot zu toasten oder vier kurze Scheiben Brot gleichzeitig zu toasten. Ideal für die Zubereitung eines schnellen Frühstücks. Sie können auch einen Laib Brot auf den Rost legen, um ihn aufzuwärmen. Von leicht geröstet bis dunkel. Mit dem Drehknopf auf der Vorderseite der Toastmaschine können Sie ganz einfach Ihren bevorzugten Bräunungsgrad wählen. Der Langschlitztoaster verfügt zudem über eine Auftau- und Aufwärmfunktion. Gefrorenes Brot schnell auftauen lassen oder Brot auf dem Brotrost aufwärmen. Geht das Toasten zu schnell? Verwenden Sie dann die Abbruchfunktion, um den Toastvorgang sofort zu beenden. Der moderne Toaster hat nicht nur eine tolle Größe, sondern verfügt auch über ein praktisches Kabelaufbewahrungssystem, damit Sie ihn ordentlich lagern können. Die herausnehmbare Krümelschublade erleichtert das Entfernen der Krümel, sodass keine Reste im Schrank liegen werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Material: | Edelstahl | Leistung: | 1400 Watt | Leistungsstufen: | 7 | Spannung: | 230Volt | Kabel: | Kabelaufwicklung | Anzahl pro Durchgang: | 4 Scheiben Toast | Abschaltung: | Automatisches Abschalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: toaster, Toster, Langschlitztoaster, Langschlitz, Toastmaschine, Brötchentoaster, Bread, Single, Auftaufunktion, Toastbrot, mit, für, aus, Edelstahl, Silber, moderner, groß, großer, Design, 4, Scheiben, Schlitz, Brotrost, 1400, Watt, Princess |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,40* | € 46,48* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,71* | € 46,49* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,61* | € 49,63* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 50,61* | € 60,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|