Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.142400.01.001 Edelstahltoaster 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.142400.01.001 Edelstahltoaster 2
Princess 01.142400.01.001 Edelstahltoaster 2
Princess 01.142400.01.001 Edelstahltoaster 2
Princess 01.142400.01.001 Edelstahltoaster 2
Princess 01.142400.01.001 Edelstahltoaster 2
Princess 01.142400.01.001 Edelstahltoaster 2
Princess 01.142400.01.001 Edelstahltoaster 2
Princess 01.142400.01.001 Edelstahltoaster 2
Princess 01.142400.01.001 Edelstahltoaster 2
Princess 01.142400.01.001 Edelstahltoaster 2
Princess 01.142400.01.001 Edelstahltoaster 2
Princess 01.142400.01.001 Edelstahltoaster 2
Princess 01.142400.01.001 Edelstahltoaster 2
Princess 01.142400.01.001 Edelstahltoaster 2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98204786
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.142400.01.001
EAN/GTIN:
     8712836960985
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
princess toaster
Was gibt es Schöneres als den Geruch von getoastetem Brot zum Frühstück? Mit dem Princess 142400 Toaster gelingt es Ihnen schnell und einfach, knuspriges, warmes Brot zu toasten. Dieser elegante und zugleich robuste Edelstahltoaster verfügt über zwei kurze Schlitze zum gleichzeitigen Toasten von zwei Brotscheiben. Mit einer Abbruch-, Auftau- und Aufwärmfunktion ist dieser Toaster sehr komplett. Zwei kurze Schlitze und Aufsatzrost Der Princess Toaster hat eine kompakte Größe, sodass zwei kurze Brotscheiben in die Schlitze passen. Ideal für die Zubereitung eines schnellen Frühstücks. Sie können auch einen Laib Brot auf den Rost legen, um ihn aufzuwärmen. Sieben Bräunungsstufen Von leicht geröstet bis dunkel. Mit dem Drehknopf auf der Vorderseite des Princess Toasters können Sie ganz einfach Ihren bevorzugten Bräunungsgrad wählen. Der Toaster verfügt zudem über eine Auftau- und Aufwärmfunktion. Gefrorenes Brot schnell auftauen lassen oder Brot auf dem Brotrost aufwärmen. Geht das Toasten zu schnell? Verwenden Sie dann die Abbruchfunktion, um den Toastvorgang sofort zu beenden. Einfach zu lagern Der Princess Toaster ist nicht nur kompakt, sondern verfügt auch über ein praktisches Kabelaufbewahrungssystem, damit Sie ihn ordentlich lagern können. Die herausnehmbare Krümelschublade erleichtert das Entfernen der Krümel, sodass keine Reste im Schrank liegen werden. Princes Steel-Reihe Damit Ihre Küche mit robusten Küchengeräten vervollständigt werden kann, hat Princess eine Linie aus Edelstahl entwickelt. Neben unseren stilvollen Toastern aus Edelstahl bieten wir auch schöne, passende Wasserkocher an. Informieren Sie sich auf der Website über die Princess Wasserkocher 236045, 236046 oder 236047. Lieferumfang: Princess Toaster, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Wärmeablage
Ja
Bräunungsstufen
7
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Krümelschublade
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Ursprungsland
China
Anzahl der Heizelemente
2
Energie
Leistung
850 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.75 m
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.142396.01.001
ab € 36,25*
Ähnlich
Princess
01.142401.01.001
ab € 29,81*
Ähnlich
Princess
01.142402.01.001
ab € 34,46*
Ähnlich
GGG
HTO-103D
ab € 23,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.