Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Toaster
>
Artikel
Toaster Edelstahl 2 kurze Schlitze mit 7 Stufen & Brotrost - 850 Watt
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1609
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-01.142400.01.001
Hersteller:
Princess
Herst.-Nr.:
01.142400.01.001
EAN/GTIN:
8712836960985
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
princess toaster
Toaster Edelstahl 2 kurze Schlitze mit 7 Stufen & Brotrost - 850 Watt
Was gibt es Schöneres als den Geruch von getoastetem Brot zum Frühstück?
Mit dem Princess Toaster gelingt es Ihnen schnell und einfach, knuspriges, warmes Brot zu toasten. Dieser elegante und zugleich robuste Edelstahltoaster verfügt über zwei kurze Schlitze zum gleichzeitigen Toasten von zwei Brotscheiben. Mit einer Abbruch-, Auftau- und Aufwärmfunktion ist dieser Toaster sehr komplett.
Der kleine Toaster hat eine kompakte Größe, sodass zwei kurze Brotscheiben in die Schlitze passen. Ideal für die Zubereitung eines schnellen Frühstücks. Sie können auch einen Laib Brot auf den Rost legen, um ihn aufzuwärmen.
Von leicht geröstet bis dunkel. Mit dem Drehknopf auf der Vorderseite der Toastmaschine können Sie ganz einfach Ihren bevorzugten Bräunungsgrad wählen. Der Single Toaster verfügt zudem über eine Auftau- und Aufwärmfunktion. Gefrorenes Brot schnell auftauen lassen oder Brot auf dem Brotrost aufwärmen. Geht das Toasten zu schnell? Verwenden Sie dann die Abbruchfunktion, um den Toastvorgang sofort zu beenden.
Der moderne Toaster ist nicht nur kompakt, sondern verfügt auch über ein praktisches Kabelaufbewahrungssystem, damit Sie ihn ordentlich lagern können. Die herausnehmbare Krümelschublade erleichtert das Entfernen der Krümel, sodass keine Reste im Schrank liegen werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Material:
Edelstahl
Leistung:
850 Watt
Leistungsstufen:
7
Spannung:
230Volt
Kabel:
Kabelaufwicklung
Anzahl pro Durchgang:
2 Scheiben Toast
Abschaltung:
Automatisches Abschalten
... >
Haushalt
>
Küchengeräte
>
Toaster
Weitere Suchbegriffe:
toaster
,
Toster
,
Toastmaschine
,
Brötchentoaster
,
Bread
,
Single
,
Auftaufunktion
,
Toastbrot
,
mit
,
für
,
aus
,
Edelstahl
,
Silber
,
moderner
,
mini
,
klein
,
kleiner
,
sehr
,
Design
,
Camping
,
geeignet
,
2
,
Scheiben
,
Schlitz
,
Doppelschlitz
,
Brotrost
,
850
,
Watt
,
Princess
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,80*
€ 37,07*
Lager 102
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 28,23*
€ 37,08*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 30,30*
€ 38,78*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 42,00*
€ 52,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess 01.142396.01.001 Edelstahltoaster
Princess
01.142396.01.001
ab € 36,14*
Ähnlich
Princess 01.142401.01.001 Edelstahltoaster Langschlitz
Princess
01.142401.01.001
ab € 32,17*
Ähnlich
Princess 142402 4 Scheibe(n) 1400 W Edelstahl
Princess
01.142402.01.001
ab € 36,08*
Ähnlich
Profi Edelstahl-Toaster, 850-1000 Watt, 4 Funktionen, Krümelschublade
GGG
HTO-103D
ab € 24,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen