Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handliche Kabelbox Kabeltrommel grün, 10 Meter, Überhitzungsschutz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handliche Kabelbox Kabeltrommel grün, 10 Meter, Überhitzungsschutz.
Handliche Kabelbox Kabeltrommel grün, 10 Meter, Überhitzungsschutz.
Handliche Kabelbox Kabeltrommel grün, 10 Meter, Überhitzungsschutz
Handliche Kabelbox Kabeltrommel grün, 10 Meter, Überhitzungsschutz.
Artikel-Nr.:
     1609-0010012400
Hersteller:
     EverFlourish
Herst.-Nr.:
     0010012400
EAN/GTIN:
     4006341711076
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Handliche Kabelbox Kabeltrommel grün, 10 Meter, Überhitzungsschutz.

Diese handliche Kabeltrommel ist Dank der frischen grünen Farbe und des modernen Designs für den Einsatz im Haushalt Garten, im Wohnwagen / Wohnmobil bei Camping ein tolles Haushaltszubehör. Aber auch für die Werkstatt oder die Baustelle ist diese Kabelbox mit mit 4 Steckdosen und 10 Meter Kabellänge perfekt geeignet.

Die Kabeltrommel verfügt über einen Überhitzungsschutz (automatische thermische Abschaltung).

* Stapelbar
* 4 Schutzkontaktsteckdosen
* Gehäuse und Einsatz aus schlagfestem Kunststoff
* Leitung H05VV-F 3G1,5
* Thermoschalter als Überhitzungsschutz, mit Wiederanlaufsperre
* Für den Innenbereich
* Schutzkontaktstecker
* Eingerollt: max. 1000 W / 230 V~
* Ausgerollt: max. 3000 W / 230 V~
* 16 A, 230 V~, 50 Hz
* Abmessungen (BxHxT): ca. 18 x 18 x 13 cm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff grün-grau
Steckdosen:
4 Schuko-Steckdosen
Kabellänge:
10 Meter
Wasserfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, stromverlängerungskabel 10m schwarz, kabelbox 10m, kabelbox, Profi Kabeltrommel, Kabel Aufroller, Stromkabel, Kabel Verlängerung, Kunststoff Kabeltrommel, Baustrom, Verlängerung Stromkabel, Gartenstrom, Camping Strom, Baustellen-Kabeltrommel, Industrie-Kabeltrommel, Handwerks-Kabeltrommel, Werkstatt-Kabeltrommel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 18,16*
€ 24,39*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 20,60*
€ 27,43*
1
€ 4,00*
ab € 19,79*
€ 27,44*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 23,03*
€ 31,03*
4 Tage
713
4
€ 6,99*
ab € 24,47*
€ 31,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
ECR25N2-G
ab € 46,96*
Sonstiges
REV Ritter
0010012600
ab € 18,06*
Sonstiges
REV Ritter
0010012800
ab € 18,14*
Sonstiges
Perel
EARC15N-G
ab € 88,48*
Sonstiges
Perel
EGCR25N2-G
ab € 38,45*
Sonstiges
Stanley
ESFMCR25M-G
ab € 105,22*
Sonstiges
Perel
ECR25NP25A-G
ab € 96,17*
Sonstiges
Perel
ECR40NP25A-G
ab € 127,85*
Sonstiges
Perel
ECR50N-G
ab € 73,93*
Sonstiges
Perel
EGCR50N2-G
ab € 78,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.