Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0010012400 Kabeltrommel 10.00 m Schwarz Schutzkontakt-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1547220-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0010012400
EAN/GTIN:
     4006341711076
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
REV 0010012400 Kabeltrommel 10.00 m Schwarz Schutzkontakt-Stecker

Kabelbox 10 Meter grün

4 Steckdosen
10 Meter Kabellänge
Klein und handlich

Die kleine und handliche Kabelbox bietet Ihnen 4 Anschlüsse für Ihre Netzgeräte und zusätzlich 10 Meter Kabellänge. Durch das kompakte Design lässt sich die Kabelbox überall hin mitnehmen und leicht verstauen.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Steckdose · Eingänge: 1 · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Grün,Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 10.00 m · Material: Kunststoff · Nenn-Eingangsspannung: 230 V · Steckdosen-Anzahl: 4 · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Grün | Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Steckdose
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
REV
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
grün | schwarz
Steckerausführung:
gerade
Material:
Kunststoff
Nenn-Eingangsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
4
Eingänge:
1
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 18,18*
€ 24,57*
1
€ 4,95*
ab € 20,51*
€ 27,68*
1
€ 4,00*
ab € 19,87*
€ 27,68*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 22,88*
€ 31,28*
3 Tage
1000
4
€ 6,99*
ab € 24,345*
€ 31,965*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
ECR25N2-G
ab € 46,87*
Sonstiges
REV Ritter
0010012600
ab € 18,19*
Sonstiges
REV Ritter
0010012800
ab € 18,16*
Sonstiges
Perel
EARC15N-G
ab € 88,37*
Sonstiges
Perel
EGCR25N2-G
ab € 38,24*
Sonstiges
Stanley
ESFMCR25M-G
ab € 104,75*
Sonstiges
Perel
ECR25NP25A-G
ab € 95,76*
Sonstiges
Perel
ECR40NP25A-G
ab € 127,92*
Sonstiges
Perel
ECR50N-G
ab € 73,91*
Sonstiges
Perel
EGCR50N2-G
ab € 78,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.