Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papernet Standard Centerfeed, 1-lagig, 275m Länge, Handtuchpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papernet Standard Centerfeed, 1-lagig, 275m Länge, Handtuchpapier
Papernet Standard Centerfeed, 1-lagig, 275m Länge, Handtuchpapier
Artikel-Nr.:
     1608-e1QB242708
Hersteller:
     Sofidel
Herst.-Nr.:
     406931
EAN/GTIN:
     4014167000083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Einlagiges weißes Handtuchpapierrolle der Firma Papernet/Werra mit einer Rollenlänge von 275 m und 750 Blatt(abrisse).

Weitere Informationen:
Format:
Großrolle / Jumbo
Lagen:
1-lagig
Papierart:
Recycling
Rollenlänge (Blatt):
36,50 cm
Rollenlänge:
274 m
Rollendurchmesser:
20 cm
Rollenkerndurchmesser:
6 cm
Anzahl Blatt:
750 Blatt
Papierstärke:
21 g/m²
Farbe:
weiß
Prägung:
Micro
Gewicht:
1160 g
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrollen 1-lagig weiss, handtuchrollen, handtuchrollen 1lagig, Spenderpapier, Handtuchrolle, Papierhandtuchrolle, Spenderpapierrolle, Papiertücher, Hygienepapier, Spenderrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.