Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e1NU036843 Herst.-Nr.: 290076 EAN/GTIN: 7310791195483 |
| | |
|
| | |
| Handtuchpapierrolle der Firma Tork/SCA zweilagig grün mit einer Rollenlänge von 150 m und einem Durchmesser von 19 cm. Das Rollenhandtuch ist sehr leistungsstark und bietet zuverlässige Händetrocknungseigenschaften. - Hohe Saugkraft und Nassfestigkeit
- Hohe Blattzahl auf jeder Rolle: längere Nachfüllintervalle
- 2-lagiges Tissue-Qualität
- Grün mit Dekorprägung
Weitere Informationen: | | Format: | Großrolle / Jumbo | Lagen: | 2-lagig | Papierart: | Tissue | Rollenlänge: | 150 m | Rollendurchmesser: | 19 cm | Rollenkerndurchmesser: | 3,8 cm | Farbe: | grün | Prägung: | Ja | Gewicht: | 1528 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, tork advanced handtuchrollen 2-lagig grün, handtuchrollen tork, handtuchrollen 2 lagig, Spenderpapier, Handtuchrolle, Papierhandtuchrolle, Spenderpapierrolle, Papiertücher, Hygienepapier, Spenderrolle |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 12,17167* | € 14,895* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 12,58167* | € 15,40167* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 12,68334* | € 15,74* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 12,96667* | € 15,86667* | | | | Lager 1608 | | | | 6 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 15,15834* | € 19,735* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 118,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|