Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT 23,8"/60,5cm DELL P2422H *schwarz* 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TFT 23,8"/60,5cm DELL P2422H *schwarz* 16:9
TFT 23,8"/60,5cm DELL P2422H *schwarz* 16:9
Artikel-Nr.:
     1604-205828
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-AZYX
EAN/GTIN:
     5397184505175
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
• Display-Typ: LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix • Energie Effizienzklasse: Klasse C • Diagonalabmessung: 60.5 cm (23.8") • Integrierte Peripheriegeräte: USB 3.2 Gen 1 Hub • Bildschirmtyp: IPS • Seitenverhältnis: 16:9 • Native Auflösung: Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz • Ppi: 93 • Helligkeit: 250 cd/m² • Kontrast: 1000:1 • Farbunterstützung: 16,7 Millionen Farben • Farbraum: 99% sRGB • Reaktionszeit: 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal) • Vertikale Bildwiederholrate: 56 - 76 Hz • Horizontale Bildwiederholrate: 30 - 83 kHz • Horizontaler Betrachtungswinkel: 178 • Vertikaler Betrachtungswinkel: 178 • Bildschirmbeschichtung: Blendfrei, 3H Hard Coating • Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: WLED • Besonderheiten: LED-Randlichtsystem, Ständerschloss, flimmerfreie Technologie, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Dell ComfortView, arsenfrei • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 53.84 cm x 18.03 cm x 49.53 cm - mit Fuß • Gewicht: 7.14 kg • Einstellungen der Anzeigeposition: Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung • Neigungswinkel: -5/+21 • Schwenkwinkel: 90° • Rotationswinkel: 180° • Höheneinstellung: 150 mm • VESA-Halterung: 100 x 100 mm • Schnittstellen: DisplayPort (HDCP 1.4), VGA, HDMI (HDCP 1.4), USB 3.2 Gen 1 Upstream, 4x USB 3.2 Gen 1 Downstream
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
€ 7,50*
ab € 113,71*
€ 139,50*
1 Tag
172
€ 9,50*
ab € 117,04*
€ 142,29*
€ 5,00*
ab € 116,71*
€ 142,42*
1 Tag
90
€ 4,90*
ab € 118,03*
€ 144,38*
Lager 1604
5
€ 8,00*
ab € 125,81*
€ 153,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,70*
€ 182,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 379,21*
Zubehör
Dell
ML2_3AE3PAE
ab € 25,26*
Zubehör
Dell
ML2_3AE5AE
ab € 34,69*
Zubehör
Dell
ML2_3AE5PAE
ab € 78,93*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 621,62*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 660,24*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 623,50*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 867,97*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 872,21*
Zubehör
Dell
G6R02
ab € 1.464,30*
Zubehör
Dell
91DHK
ab € 1.682,81*
Zubehör
Dell
W7DG3
ab € 431,31*
Zubehör
Dell
VF1XH
ab € 453,24*
Zubehör
Dell
4MTYP
ab € 430,53*
Zubehör
Dell
5DP3H
ab € 560,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.