Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1604-189706 Herst.-Nr.: 48785 EAN/GTIN: 4011689487859 |
| |
|
| | |
| • Leistung: 1.200 W, 230 V~, 50 Hz • Maße (BxTxH): ca. 49 x 20,4 x 28,2 cm • Farbe: Schwarz/Edelstahl • Zubehör: 8 Raclettepfännchen, 8 Kunststoffspatel, 2 zusätzliche Aktivkohlefilter • Raclette mit Dunstabzugshaube für bis zu 8 Personen • Abnehmbare Dunstabzugshaube mit 3 Geschwindigkeitsstufen und klappbarem Gestell, austauschbare Aktivkohlefilter • Patentierte Technologie • Große wendbare Grillplatte aus Druckguss-Aluminium zur leichten Reinigung, Greblon® Antihaftbeschichtung • Grillplatte mit glatter und geriffelter Oberfläche (ca. 38 x 19,5 cm) • 8 antihaftbeschichtete Pfännchen mit Cool-Touch Handgriff • Stufenlose Temperaturregelung mit Kontrollleuchte • Integrierte, ausziehbare Edelstahl-Pfännchenablage • Heizelement aus Edelstahl • Antirutschfüße für sicheren Stand • Kabelaufbewahrung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fettfilter, Filter Dunstabzugshaube, Elektro-Tischgrill, Tischgrill, Elektrogrill, Rollengrill, Raclette, Raclette-Grill, Raclettegrill, unold raclette, dunstabzug |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 70,26* | € 89,24* | | | | Lager 1604 | | | | | | € 8,00* | ab € 70,27* | € 89,25* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 75,32* | € 94,99* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,99* | € 98,08* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 86,59* | € 108,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1604 | | Versand: Lager 1604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|