Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNOLD RACLETTE 48785 Smokeless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8632713
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     48785
EAN/GTIN:
     4011689487859
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Abends mit Freunden lecker raclettieren - und morgens schwebt der "Duft" noch im Esszimmer? Damit ist Schluss! Dafür hat das RACLETTE Smokeless seine abnehmbare Dunstabzugshaube! Ihre Technologie sorgt für gute Raumluft, wenn Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte für bis zu acht Personen zubereitet werden. Die wendbare Grillplatte hat eine glatte und eine geriffelte Fläche - hochwertig mit Greblon antihaftbeschichtet für die bequeme Reinigung. Drei Geschwindigkeitsstufen bietet die effektive Dunstabzugshaube mit austauschbarem Aktivkohlefilter. Während auf der Grillplatte Steak, Lachs, Gambas garen, zaubert sich die Genießerrunde ihre Wunschbeilage: in acht antihaftbeschichteten Pfännchen mit Cool-Touch-Handgriff, die mit acht praktischen Kunststoff-Spatel das Zubehör-Genusspaket komplettieren. Und die leeren Pfännchen werden in der ausziehbaren Edelstahl-Pfännchenablage abgestellt. Stufenlos regulierbar ist die Temperatur - für alle Grill- und Raclette-Fälle. Sichere Antirutschfüße und die integrierte Kabelaufbewahrung für die platzsparende Unterbringung sind praktische Pluspunkte!
UNOLD RACLETTE 48785 Smokeless - Raclettegrill/Grill - 1.2 kW - Black/Stainless Steel
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Black/Stainless Steel
Produkttyp
Raclettegrill/Grill
Gehäusematerial
Druckgussaluminium
Personen Anz.
8
Variable Temperatur
Ja
Oberflächenbeschichtung
Greblon Anti-Haft-Beschichtung
Rutschfeste Füße
Ja
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Cool Touch-Griffe
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Dunstabzugshaube mit 3 Geschwindigkeitsstufen ¦ 2 x Aktivkohlefilter ¦ Grillgestell (38 x 19,5 cm) ¦ 8 x Raclette-Pfanne ¦ 8 x Kunststoff-Spatel
Abmessungen und Gewicht
Breite
49 cm
Tiefe
20.4 cm
Höhe
28.2 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.2 kW
Spannung
230 V / 50 Hz
Kabelaufbewahrung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Steuerelemente
Drehrad
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.