Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1604-187002 Herst.-Nr.: LRAT-2000 EAN/GTIN: 0754082091271 |
| |
|
| | |
| • Schnelle Antworten: AutoTest erkennt Netzwerkprobleme zuverlässig in 10 Sekunden. • Two models available: LRAT-2000 adds fiber, TruePower PoE loading, IPv6, reflection and 50 reports instead of 10 • Überprüfen Sie die Kupfer- und Glasfaserverbindungen auf 10 M/100 M/1 G: Überprüfen Sie augenblicklich den Link-Status, den Verbindungstyp und die Signalstärke. • Nächstgelegener Switch und VLAN-Informationen: Zeigt das VLAN und das Modell des nächstgelegenen Switch sowie den Steckplatz und den Port an. • Verkabelung: Testen Sie die Verkabelung und Patchkabel • TruePower PoE testing: Validieren Sie schnell die PoW-Leistung, indem Sie die tatsächliche Leistung auf 802.3at Standard 25,5 W verlosen. • Ergebnisse dokumentieren: Speichern Sie bis zu 50 Testergebnisse und laden Sie sie auf Ihren PC herunter. • Augenblicklich an: Startet in unter 3 Sekunden, Batterielebensdauer von sechs Stunden • LRAT-2000: Includes all LRAT-1000 features plus: fiber, TruePower PoE loading, IPv6, reflection and 50 reports instead of 10. LRAT-2000 includes: LinkRunner AT 2000 with Li-ion battery (until 30. Juni 2012 aus.), Wireview Cable ID #1, LinkRunner Manager software CD, USB cable, RJ-45 coupler, Getting Started Guide and soft case. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL Dämpfungs Test Set, LWL Dämpfungsmesser, LWL Dämpfungstester, LWL-Messtechnik, LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 1.634,04* | € 1.754,49* | | | | Lager 1604 | | | | | | € 8,00* | ab € 1.634,71* | € 1.754,49* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.745,05* | € 1.863,13* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.039,84* | € 2.159,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.989,04* | € 2.168,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1604 | | Versand: Lager 1604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|