Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MatataLab MINT Coding Set ab 4 Jahren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MatataLab MINT Coding Set ab 4 Jahren
MatataLab MINT Coding Set ab 4 Jahren
Artikel-Nr.:
     1604-183293
Hersteller:
     MatataLab
Herst.-Nr.:
     900001-2191
EAN/GTIN:
     6971573330006
Suchbegriffe:
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
technisches spielzeug lernbausatz
• Coding Fähigkeiten ab 4 Jahren erlernen, ohne Display, Handy, Tablet & Computer. Das MatataLab Coding Set ermöglicht es Kindern im Alter von 4-9 Jahren mit einem kleinen Roboter zu programmieren. Sie erlernen autodidaktisch fundamentale Coding-Fähigkeiten und entwickeln die notwendigen kognitiven Eigenschaft, um abstrakte und komplexe Regeln und Verkettungen zu verstehen. Da die Programmierung des Roboters über kleine Blöcke funktioniert, welche von einem "Coding-Turm" auf dem Eingabe-Board fotografiert werden, wird kein Bildschirm, Handy, Tablet, Computer oder ähnliches benötigt. Das System eignet sich hervorragend für den Einsatz im Kindergarten und in der Primarstufe (Grundschule). Für Sie steht sogar ein deutsches Curriculum Buch zur Verfügung! Inhalt des MatataLab Coding Sets: 1x MatataBot Roboter 1x Steuer-Turm 1x Programmier-Board 4x Baustein "geradeaus" 4x Baustein "rückwärts" 4x Baustein "Drehung links 90°" 4x Baustein "Drehung rechts 90°" 2x Baustein "Schleife startet" 2x Baustein "Schleife endet" 1x Baustein "Funktion Definition" 1x Baustein "Funktion Abruf" 1x Baustein "Lieder" 1x Baustein "Tanz" 1 1x Baustein "Bewegung" 2x Zahl "2" 2x Zahl "3" 2x Zahl "4" 2x Zahl "5" 2x Zahl "zufällig" 1x Mappe "Natur" 3x Büchlein mit Aufgaben 8x Hindernisse 3x Flaggen 2x USB-C Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
75
€ 8,00*
ab € 115,45*
€ 143,19*
4 Tage
75
€ 6,00*
ab € 115,88*
€ 143,19*
Frei Haus
ab € 136,15*
€ 190,29*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 160,51*
€ 196,14*
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,61*
€ 167,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.