| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D828341 Herst.-Nr.: 900001-2191 EAN/GTIN: 6971573330006 |
| |
|
| | |
| Coding Fähigkeiten ab 4 Jahren erlernen, ohne Display, Handy, Tablet & Computer. Das MatataLab Coding Set ermöglicht es Kindern im Alter von 4-9 Jahren mit einem kleinen Roboter zu programmieren. Sie erlernen autodidaktisch fundamentale Coding-Fähigkeiten und entwickeln die notwendigen kognitiven Eigenschaften, um abstrakte und komplexe Regeln und Verkettungen zu verstehen. Da die Programmierung des Roboters über kleine Blöcke funktioniert, welche von einem "Coding-Turm" auf dem Eingabe-Board fotografiert werden, wird kein Bildschirm, Handy, Tablet, Computer oder ähnliches benötigt. Das System eignet sich hervorragend für den Einsatz im Kindergarten und in der Primarstufe (Grundschule). Für Sie steht sogar ein deutsches Curriculum Buch zur Verfügung! Features: Coding Fähigkeiten erlernen, ohne Display, Handy, Tablet & Computer Programmieren für Kinder von 4-9 Jahren Hervorragend für den Einsatz im Kindergarten und in der Primarstufe (Grundschule) geeignet Lieferumfang: Programmierset + Anleitung Weitere Informationen: | | Altersklasse: | ab 4 Jahre | Bildungseinrichtung: | Grundschule + Kindergarten & Vorschule | Serie: | Matata Lab | Ausführung: | MINT Coding Set | Produkt-Art: | Programmierset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MatataLab |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 115,37* | € 142,72* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 115,82* | € 142,72* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,37* | € 190,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 160,82* | € 196,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|