Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MatataLab MINT Coding Set Education ab 4 Jahren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MatataLab MINT Coding Set Education ab 4 Jahren
MatataLab MINT Coding Set Education ab 4 Jahren
Artikel-Nr.:
     1085-153181
Hersteller:
     MatataLab
Herst.-Nr.:
     0201500061
EAN/GTIN:
     6971573330006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
technisches spielzeug lernbausatz

Coding Fähigkeiten ab 4 Jahren erlernen - ohne Display, Handy, Tablet & Computer

Das MatataLab Coding Set ermöglicht es Kindern im Alter von 4-9 Jahren mit einem kleinen Roboter zu programmieren. Sie erlernen autodidaktisch fundamentale Coding-Fähigkeiten und entwickeln die notwendigen kognitiven Eigenschaft, um abstrakte und komplexe Regeln und Verkettungen zu verstehen. Da die Programmierung des Roboters über kleine Blöcke funktioniert, welche von einem "Coding-Turm" auf dem Eingabe-Board fotografiert werden, wird kein Bildschirm, Handy, Tablet, Computer oder ähnliches benötigt. Das System eignet sich hervorragend für den Einsatz im Kindergarten und in der Primarstufe (Grundschule). Für Sie steht sogar ein deutsches Curriculum Buch zur Verfügung!

Inhalt des MatataLabCodingSets

  • 1x MatataBot Roboter
  • 1x Steuer-Turm
  • 1x Programmier-Board
  • 4x Baustein "geradeaus"
  • 4x Baustein "rückwärts"
  • 4x Baustein "Drehung links 90°"
  • 4x Baustein "Drehung rechts 90°"
  • 2x Baustein "Schleife startet"
  • 2x Baustein "Schleife endet"
  • 1x Baustein "Funktion Definition"
  • 1x Baustein "Funktion Abruf"
  • 1x Baustein "Lieder"
  • 1x Baustein "Tanz"
  • 1x Baustein "Bewegung"
  • 2x Zahl "2"
  • 2x Zahl "3"
  • 2x Zahl "4"
  • 2x Zahl "5"
  • 2x Zahl "zufällig"
  • 1x Mappe "Natur"
  • 3x Büchlein mit Aufgaben
  • 8x Hindernisse
  • 3x Flaggen
  • 1x USB-C Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
93
€ 8,00*
ab € 115,91*
€ 142,84*
Lager 1085
93
€ 6,00*
ab € 114,96*
€ 142,84*
Frei Haus
ab € 136,10*
€ 191,39*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 159,74*
€ 197,18*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.