Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MatataLab Matata Lab Programmierset MINT Coding Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1763657-BP
Hersteller:
     MatataLab
Herst.-Nr.:
     900001-2191
EAN/GTIN:
     6971573330006
Suchbegriffe:
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
technisches spielzeug lernbausatz
MatataLab Matata Lab Programmierset MINT Coding Set

MatataLab MINT Coding Set ab 4 J.

Coding Fähigkeiten erlernen, ohne Display, Handy, Tablet & Computer
Programmieren für Kinder von 4-9 Jahren
Hervorragend für den Einsatz im Kindergarten und in der Primarstufe (Grundschule) geeignet

Coding Fähigkeiten ab 4 Jahren erlernen, ohne Display, Handy, Tablet & Computer. Das MatataLab Coding Set ermöglicht es Kindern im Alter von 4-9 Jahren mit einem kleinen Roboter zu programmieren. Sie erlernen autodidaktisch fundamentale Coding-Fähigkeiten und entwickeln die notwendigen kognitiven Eigenschaften, um abstrakte und komplexe Regeln und Verkettungen zu verstehen. Da die Programmierung des Roboters über kleine Blöcke funktioniert, welche von einem "Coding-Turm" auf dem Eingabe-Board fotografiert werden, wird kein Bildschirm, Handy, Tablet, Computer oder ähnliches benötigt. Das System eignet sich hervorragend für den Einsatz im Kindergarten und in der Primarstufe (Grundschule). Für Sie steht sogar ein deutsches Curriculum Buch zur Verfügung!

Ausstattung:
MatataBot Roboter
Steuer-Turm
Programmier-Board
4x Baustein "geradeaus"
4x Baustein "rückwärts"
4x Baustein "Drehung links 90°"
4x Baustein "Drehung rechts 90°"
2x Baustein "Schleife startet"
2x Baustein "Schleife endet"
Baustein "Funktion Definition"
Baustein "Funktion Abruf"
Baustein "Lieder"
Baustein "Tanz"
Baustein "Bewegung"
2x Zahl "2"
2x Zahl "3"
2x Zahl "4"
2x Zahl "5"
2x Zahl "zufällig"
Mappe "Natur"
3x Büchlein mit Aufgabe
8x Hindernisse
3x Flaggen
2x USB-C® Kabel

Technische Daten:
Altersklasse: ab 4 Jahre · Ausführung (Education): MINT Coding Set · Bildungseinrichtung: Grundschule,Kindergarten & Vorschule · Serie (Education): Matata Lab

Lieferumfang:
Programmierset,Anleitung

Weitere Informationen:
Marke:
MatataLab
Bildungseinrichtung:
Grundschule | Kindergarten & Vorschule
Ausführung (Education):
MINT Coding Set
Serie (Education):
Matata Lab
Altersklasse:
ab 4 Jahre
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Programmierset
Weitere Suchbegriffe: MatataLab, 900001-2191
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
€ 8,00*
ab € 115,45*
€ 143,19*
3 Tage
75
€ 6,00*
ab € 115,88*
€ 143,19*
Frei Haus
ab € 136,15*
€ 190,29*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 160,51*
€ 196,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,14*
€ 233,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,98*
€ 232,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,61*
€ 220,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,58*
€ 208,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,51*
€ 191,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.