Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm rund, verschiedene Symbole, Durchm.: 7,0 cm, inkl. Klebepad Version: 02 - ZIEHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, Durchm.: 7,0 cm, inkl. Klebepad Version: 02 - ZIEHEN
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, Durchm.: 7,0 cm, inkl. Klebepad Version: 02 - ZIEHEN
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, Durchm.: 7,0 cm, inkl. Klebepad Version: 02 - ZIEHEN
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, Durchm.: 7,0 cm, inkl. Klebepad Version: 02 - ZIEHEN
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, Durchm.: 7,0 cm, inkl. Klebepad Version: 02 - ZIEHEN
Artikel-Nr.:
     158H-TE2000.02
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     TE2000.02
EAN/GTIN:
     4044589423078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
Tello Piktogramm rund stilvolles Türschild, mit verschiedenen Symbolen

Ausgewählte Version: 02 - ZIEHEN

Tello Türschilder Rund

Die edlen Tello-Türschilder überzeugen durch Schlichtheit und Eleganz. Sie bestehen aus hochwertigem Aluminium mit schwarzen UV-Druck.

Wählen Sie aus unseren Standard-Symbolen oder lassen Sie sich das Tello-Türschild individuell mit ihrem Piktogramm oder Text nach Wahl bedrucken.

Die mitgelieferten Klebepads befestigen die Piktogramme an nahezu allen Oberflächen.

 

Material: Aluminium

Form: rund

Durchmesser: 7,0 cm

Farbe: silber

Druck: schwarz

 


  • Version: 02 - ZIEHEN
  • Material: 0915 - 1,0 mm Aluminium, Edelstahloptik
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7
Tiefe [cm]:
0,1
Befestigungsart:
zum Verkleben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
rund
Produktserie:
Tello
Material:
Aluminium
B × H × T [cm]:
0,1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, Piktogramme Ziehen, Türschilder ziehen, türschilder wolk, raumbeschilderung, türschilder ziehen edelstahl, wolk, Warnschilder, BGV, Etiketten, Folien, Gefahren, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, Sicherheiten, Industrieschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Kraftwagenanlagenschilder, Garagenschilder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 10,77*
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 10,77*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 14,20*
€ 20,01*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.