Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienzuschnitt Safety Marking langnachleuchtend, selbstklebende Folie, 84,1x59,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Folienzuschnitt Safety Marking langnachleuchtend, selbstklebende Folie, 84,1x59,4 cm
Folienzuschnitt Safety Marking langnachleuchtend, selbstklebende Folie, 84,1x59,4 cm
Artikel-Nr.:
     158H-380.4979
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.4979
EAN/GTIN:
     4044589203182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienzuschnitte
folienzuschnitte
SafetyMarking - Folienzuschnitt langnachleuchtend, selbstklebend
Folienzuschnitt langnachleuchtend

Aluminiumplatte
langnachleuchtend

Folie
langnachleuchtend, selbstklebend

Einsatzbereiche:
Hinterlegung von sicherheitsrelevanten Einrichtungen, z.B. Sicherheitsventile, Notschalter etc.; nicht bedruckbar.


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Folie selbstklebend
  • Größe (BxH): 84,1 x 59,4 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Produktart:
Markierungstafel
Produktkategorie:
Leitmarkierung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
rechteckig
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
PVC
Breite:
59,4 cm
Höhe:
84,1 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SafetyMarking Folienzuschnitt, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 71,58*
€ 89,79*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 71,71*
€ 89,79*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.4980
ab € 106,96*
Ähnlich
Wolk
15.4979
ab € 92,99*
Ähnlich
Wolk
15.7521
ab € 61,30*
Ähnlich
Wolk
38.7520
ab € 27,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.