Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumplatte langnachleuchtend, Safety Marking, 84,1x59,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumplatte langnachleuchtend, Safety Marking, 84,1x59,4 cm
Aluminiumplatte langnachleuchtend, Safety Marking, 84,1x59,4 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-150.4979
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.4979
EAN/GTIN:
     4044589203175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SafetyMarking Aluminiumplatte
DIN 67510-1 - Klasse C
wolk
Aluminiumplatte langnachleuchtend
Folienzuschnitt langnachleuchtend

Aluminiumplatte
langnachleuchtend

Folie
langnachleuchtend, selbstklebend

Einsatzbereiche:
Hinterlegung von sicherheitsrelevanten Einrichtungen, z.B. Sicherheitsventile, Notschalter etc.; nicht bedruckbar.


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • Größe (BxH): 84,1 x 59,4 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Produktart:
Markierungstafel
Produktkategorie:
Leitmarkierung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
rechteckig
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
59,4 cm
Höhe:
84,1 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.4980
ab € 107,15*
Ähnlich
Wolk
15.7521
ab € 61,30*
Ähnlich
Wolk
38.4979
ab € 71,49*
Ähnlich
Wolk
38.7520
ab € 27,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.