Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienzuschnitt, Safety Marking, langnachleuchtend, 42,0 x 62,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folienzuschnitt, Safety Marking, langnachleuchtend, 42,0 x 62,0 cm
Folienzuschnitt, Safety Marking, langnachleuchtend, 42,0 x 62,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-380.7520
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.7520
EAN/GTIN:
     4044589055033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienzuschnitte
folienzuschnitte
Folienzuschnitt langnachleuchtend
Folienzuschnitt langnachleuchtend

Aluminiumplatte
langnachleuchtend

Folie
langnachleuchtend, selbstklebend

Einsatzbereiche:
Hinterlegung von sicherheitsrelevanten Einrichtungen, z.B. Sicherheitsventile, Notschalter etc.; nicht bedruckbar.


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Folie selbstklebend
  • Größe (BxH): 42,0 x 62,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Produktart:
Markierungstafel
Produktkategorie:
Leitmarkierung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
rechteckig
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
42,0 cm
Höhe:
62,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SafetyMarking Folienzuschnitt, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.4980
ab € 106,81*
Ähnlich
Wolk
15.4979
ab € 92,94*
Ähnlich
Wolk
15.7521
ab € 61,21*
Ähnlich
Wolk
38.4979
ab € 71,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.