Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienzuschnitt Safety Marking langnachleuchtend, selbstklebende Folie, 84,1x59,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folienzuschnitt Safety Marking langnachleuchtend, selbstklebende Folie, 84,1x59,4 cm
Folienzuschnitt Safety Marking langnachleuchtend, selbstklebende Folie, 84,1x59,4 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-380.4979
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.4979
EAN/GTIN:
     4044589203182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienzuschnitte
folienzuschnitte
SafetyMarking - Folienzuschnitt langnachleuchtend, selbstklebend
Folienzuschnitt langnachleuchtend

Aluminiumplatte
langnachleuchtend

Folie
langnachleuchtend, selbstklebend

Einsatzbereiche:
Hinterlegung von sicherheitsrelevanten Einrichtungen, z.B. Sicherheitsventile, Notschalter etc.; nicht bedruckbar.


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Folie selbstklebend
  • Größe (BxH): 84,1 x 59,4 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Produktart:
Markierungstafel
Produktkategorie:
Leitmarkierung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
rechteckig
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
PVC
Breite:
59,4 cm
Höhe:
84,1 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SafetyMarking Folienzuschnitt, DIN 6750-1 - Klasse C, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.4980
ab € 118,85*
Ähnlich
Wolk
15.4979
ab € 105,09*
Ähnlich
Wolk
15.7521
ab € 73,70*
Ähnlich
Wolk
38.7520
ab € 32,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.