Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkennzeichnung BogenPEN(Neutral/Schutzfunktion),Folienetik,gest,1,25cm DIN EN 60445 VDE 0197


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Leiterkennzeichnung BogenPEN(Neutral/Schutzfunktion),Folienetik,gest,1,25cm DIN EN 60445 VDE 0197
Leiterkennzeichnung BogenPEN(Neutral/Schutzfunktion),Folienetik,gest,1,25cm DIN EN 60445 VDE 0197
Artikel-Nr.:
     158H-300.1548
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.1548
EAN/GTIN:
     4044589035493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Neutralleiter mit Schutzfunktion
neutralleiter mit schutzfunktion
Etiketten auf Bogen -Kennzeichnung elektrischer Leiter- PEN (Neutralleiter mit Schutzfunktion) DIN EN 60445 VDE 0197
Neutralleiter, PEN


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN 60445 VDE 0197
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,25 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN 60445
Produktart:
Leiterkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
PEN
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
40
Material:
PVC
Durchmesser:
1,25 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leiterkennzeichnung auf Bogen, DIN EN 60445 VDE 0197, wolk
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 7,98*
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 7,98*
6 Tage
unbekannt
pro Bogen
€ 8,50*
ab € 7,85*
€ 11,97*
8 Tage
13
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,96*
€ 28,41*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Bogen
1 Bogen enthält 40 Stück (ab € 0,11675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.1549
ab € 4,66*
Ähnlich
Wolk
30.1551
ab € 3,39*
Ähnlich
Wolk
30.1550
ab € 3,39*
Ähnlich
Wolk
30.1552
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.