Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserkennzeichnung Laser Klasse 1 Warnschild, selbstkl. Folie ,10,50x5,20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laserkennzeichnung Laser Klasse 1 Warnschild, selbstkl. Folie ,10,50x5,20cm
Laserkennzeichnung Laser Klasse 1 Warnschild, selbstkl. Folie ,10,50x5,20cm
Artikel-Nr.:
     158H-210.1900
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1900
EAN/GTIN:
     4044589026620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserkennzeichnung
Laserwarnschild
Warn-Textschilder
Warn-Zusatzschild
Warn-Zusatzschild - Laserkennzeichnung Laser Klasse 1
Laser Klasse 1


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 10,5 x 5,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Laserkennzeichnungsschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
10,5 cm
Höhe:
5,2 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: laserkennzeichnung klasse 1, laserkennzeichnung, warn-textschilder folie, Warn-Zusatzschild / Laserkennzeichnung, wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 2,20*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 2,20*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,04*
€ 3,32*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.1901
ab € 1,43*
Ähnlich
Wolk
39.1900
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.