Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handy benutzen verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie , Größe 31,50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handy benutzen verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie , Größe 31,50cm
Handy benutzen verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie , Größe 31,50cm
Artikel-Nr.:
     158H-210.0898
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0898
EAN/GTIN:
     4044589024114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt wolk
verbotsschilder praxisbewährt
Verbotsschild Handy benutzen verboten
Handy benutzen verboten


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (Durchm.): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Handy benutzen verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
31,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen / Pfeilschilder, Wasser, Dampf, Luft, Gase, Säuren, Laugen, Sauerstoff, Rohrleitungsbänder, Fließrichtungspfeile, Rohrleitungskennzeichnung, Pfeilschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 7,73*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 7,73*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.0886
ab € 1,91*
Ähnlich
Wolk
21.0886
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
21.0889
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
11.0889
ab € 2,78*
Ähnlich
Wolk
11.0901
ab € 9,15*
Ähnlich
Wolk
11.0898
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.