Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handy benutzen verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt, Größe 10 cm ¥


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handy benutzen verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt, Größe 10 cm ¥
Handy benutzen verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt, Größe 10 cm ¥
Artikel-Nr.:
     C158H-110.0886
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0886
EAN/GTIN:
     4044589009630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt wolk
verbotsschilder praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt alu
Verbotsschild Handy benutzen verboten
Handy benutzen verboten


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Handy benutzen verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen / Pfeilschilder, Wasser, Dampf, Luft, Gase, Säuren, Laugen, Sauerstoff, Rohrleitungsbänder, Fließrichtungspfeile, Rohrleitungskennzeichnung, Pfeilschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.0898
ab € 3,86*
Ähnlich
Wolk
21.0886
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
21.0889
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
11.0889
ab € 2,78*
Ähnlich
Wolk
11.0901
ab € 9,15*
Ähnlich
Wolk
11.0898
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.