Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumplatte, langnachleuchtend, Safety Marking, 42x62 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminiumplatte, langnachleuchtend, Safety Marking, 42x62 cm
Aluminiumplatte, langnachleuchtend, Safety Marking, 42x62 cm
Artikel-Nr.:
     158H-150.7521
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.7521
EAN/GTIN:
     4044589055057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SafetyMarking Aluminiumplatte
DIN 67510-1 - Klasse C
wolk
SafetyMarking - Aluminiumplatte langnachleuchtend
Folienzuschnitt langnachleuchtend

Aluminiumplatte
langnachleuchtend

Folie
langnachleuchtend, selbstklebend

Einsatzbereiche:
Hinterlegung von sicherheitsrelevanten Einrichtungen, z.B. Sicherheitsventile, Notschalter etc.; nicht bedruckbar.


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • Größe (BxH): 42,0 x 62,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Produktart:
Markierungstafel
Produktkategorie:
Leitmarkierung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
rechteckig
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
42,0 cm
Höhe:
62,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 61,21*
€ 80,02*
€ 4,95*
ab € 61,21*
€ 80,02*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.4980
ab € 106,81*
Ähnlich
Wolk
15.4979
ab € 92,94*
Ähnlich
Wolk
38.4979
ab € 71,47*
Ähnlich
Wolk
38.7520
ab € 27,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.