Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumplatte langnachleuchtend, Safety Marking, 84,1x59,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminiumplatte langnachleuchtend, Safety Marking, 84,1x59,4 cm
Aluminiumplatte langnachleuchtend, Safety Marking, 84,1x59,4 cm
Artikel-Nr.:
     158H-150.4979
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.4979
EAN/GTIN:
     4044589203175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SafetyMarking Aluminiumplatte
DIN 67510-1 - Klasse C
wolk
Aluminiumplatte langnachleuchtend
Folienzuschnitt langnachleuchtend

Aluminiumplatte
langnachleuchtend

Folie
langnachleuchtend, selbstklebend

Einsatzbereiche:
Hinterlegung von sicherheitsrelevanten Einrichtungen, z.B. Sicherheitsventile, Notschalter etc.; nicht bedruckbar.


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • Größe (BxH): 84,1 x 59,4 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Produktart:
Markierungstafel
Produktkategorie:
Leitmarkierung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
rechteckig
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
59,4 cm
Höhe:
84,1 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 93,44*
€ 118,71*
€ 4,95*
ab € 93,04*
€ 118,71*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 130,30*
€ 175,76*
8 Tage
18
Frei Haus
ab € 220,52*
€ 268,16*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.4980
ab € 106,70*
Ähnlich
Wolk
15.7521
ab € 61,20*
Ähnlich
Wolk
38.4979
ab € 71,40*
Ähnlich
Wolk
38.7520
ab € 27,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.